カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,327)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(223)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

アドバンスシリーズ ジョイントボックス
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス色グリーン定格20A 300V
フリーアクセスフロア用取付プレート
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。フリーアクセスフロア用の取付プレートです用途床用配線器具材質鋼板製ねじピッチ(mm)59
フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製型丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
インナーコンセントスクエアL 器具ブロック
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2個)5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエアL。インナーコンセントスクエアL 1台につき、器具ブロックセットは1セット取り付けられます用途床用配線器具入数(個)2
インナーコンセント用取付ベース50
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント スクエア50、インナーコンセント ミニダブル用の取付ベースです。用途床用配線器具仕様取付専用フロア:パナソニック製ワイヤリングフロアタイプRP3000(品番NE11810K)・FPZ3000(品番NE11840)・FPR3000(品番NE11820)または、これに相当するフロアパネル(樹脂製)固定方法インナーコンセント:呼び4×12タッピンねじ(4箇所)で直接本品に固定する
Y27 扉
Panasonic(パナソニック)¥179税込¥1971個当日出荷適合WTK1211W、WTK12115W、WTK1411W、WTK1811W、WTK18115W、WTK1811WP材質ABS樹脂色オフホワイト
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
防鼠栓
アイマーク¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)当日出荷鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。材質難燃ウレタンフォーム色灰高さ(mm)70
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,098~税込¥2,308~1袋ほか当日出荷カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。色黒タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷色シルバー消費電力(W)0.07(消灯時)使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)AC 90~110使用場所住宅、事務所などの屋内RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込 トリプルスイッチ用ハンドル ネーム付き
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個4日以内出荷仕様表示なし・ネーム付種別トリプル色マットブラック使用場所3013B
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ エクストラメタルハンドル 表示付 バイブレーション仕上
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様表示付・ネームなし適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列種別ダブル
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用エクストラメタルハンドル 表示付 バイブレーション仕上
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から4日以内出荷仕様表示付・ネームなし適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列種別シングル
セレクト簡易耐火スイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします材質ABS樹脂寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~+40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
延長コード(3P/二重絶縁)
エスコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
エンドキャップ(ケーブル端末保護
エスコ(1件のレビュー)¥940税込¥1,0341箱(100個)翌日出荷入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明RoHS指令(10物質対応)対応
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式4路結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
埋込コンセント WN1001型
LAMP(スガツネ工業)¥729税込¥8021個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)色ホワイト備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能定格電圧(V)AC125定格電流(A)15
電工ドラム 三相200V 防雨・防塵型 動力用 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動工業¥89,980税込¥98,9781台当日出荷防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に仕様通電ランプ:○トラスコ品番252-2337質量(kg)9.7コンセント個数2コンセント定格3P 19A 250V(アース付)電線長さ(m)30電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内・屋外特性防水・防塵・アース付