絞り込み
ノズル長(mm)
  • 27(1)
  • 39(1)
  • 49.5(1)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 69(2)
  • 78(1)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 120(2)
  • 165(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
接続方式
  • ニップル(1)
  • プラグ(1)
エアー取付口
  • 1/8(5)
  • 1/4(9)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 15(1)
  • 145(1)
  • 160(2)
  • 176(1)
  • 190(1)
  • 250(1)
  • 450(1)
  • 600(3)
  • 700(1)
  • 840(1)
  • 1100(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3.5(2)
  • 4.3(1)
  • 6.5(2)
  • 8(1)
  • 12.6(1)
  • 16(1)
ノズル取付口
  • 1/4
  • 1/8(231)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(3)
  • c PT 1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(43)
  • その他(11)
ブランド
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • ベッセル(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • いけうち(1)
エスコ・TRUSCO・CEJN(セイン)・ベッセル・SIGNET(シグネット)・いけうち
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
50(1)
58(1)
69(2)
78(1)
90(1)
100(5)
120(2)
165(1)
200(1)
300(2)
  • コイルホースブローガンセット TRUSCO

    コイルホースブローガンセット

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
    用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
  • エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル

    エアーダスター(標準ロングノズル)

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
    用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
  • エアーダスター TRUSCO

    エアーダスター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
  • ウォッシュブローガン TRUSCO

    ウォッシュブローガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
    用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5使用流体圧縮空気・液体
  • エアブローガン SIGNET(シグネット)

    エアブローガン

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    高流量タイプです。 エアー流量は握り具合で調節することができます。 軽量で使いやすく、非常にパワフルです。 内部構造は摩耗を減らす上下スプリング方式を採用しており、長寿命を実現します。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし材質POM質量(g)140最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)8ノズルねじ径1/4
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)80~95使用流体空気空気流量(L/min)100~700
  • シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン)

    シリーズ208エア・フルードガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
  • エアダスター(レバー式・ニップルタイプ) TRUSCO

    エアダスター(レバー式・ニップルタイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル使用流体圧縮空気
  • 3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1丁
    翌日出荷
    仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
  • 3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1丁
    翌日出荷
    仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
  • エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

    エスコ
    8,410税込9,251
    1個
    翌日出荷
    レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
    取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
  • 2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ

    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
  • シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー ストレートノズル

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103使用流体空気空気流量(L/min)150~1100
  • 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン エスコ

    2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SB材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)250
  • 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ

    2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    翌日出荷
    直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
    取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)

    エスコ
    8,920税込9,812
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
  • 3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ

    3.0穴x100mm エアーブローガン

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
    取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル

    CEJN(セイン)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
    用途工作機械の洗浄ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)81~93使用流体不燃性液体流量(L/min)(液体)3.5~15
引き金式エアーダスターガン