絞り込み
接続方式
  • その他(6)
  • ねじ式(6)
  • カプラー(24)
  • ニップル(18)
  • プラグ(30)
ノズル長(mm)
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 23(10)
  • 24(31)
  • 25(6)
  • 28(9)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(74)
  • 120(9)
  • 140(8)
  • 150(8)
  • 200(27)
  • 300(50)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(36)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/8(12)
  • 1/4(281)
  • 3/8(16)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(10)
  • M11(1)
  • M12(10)
  • その他(49)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(19)
  • 1.3(3)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(141)
  • 2.1(7)
  • 2.3(6)
  • 2.5(9)
  • 3(62)
  • 3.5(30)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.5(5)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ノズル取付口
  • 1/8(253)
  • 1/4(23)
  • 3/8(1)
  • 7/16(5)
  • 1/2(2)
  • 1"(1)
  • c1/4(3)
  • c PT 1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(3)
  • M12(1)
  • M14(43)
  • その他(10)
空気使用量(L/min)
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 125(4)
  • 140(4)
  • 145(13)
  • 150(5)
  • 160(12)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(6)
  • 280(7)
  • 290(4)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(6)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・230・232・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(26)
  • 近畿製作所(132)
  • いけうち(120)
  • TRUSCO(108)
  • エスコ(107)
  • ADVANTEC(76)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(54)
  • ジョプラックス(43)
  • 栗田製作所(43)
  • SMC(34)
  • 千代田通商(31)
  • BeHAUS(30)
  • 虹技(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(26)
  • パオック(25)
  • AIR MASTER(24)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
モノタロウ・近畿製作所・いけうち・TRUSCO・エスコ・ADVANTEC・SK11・WTB・CEJN(セイン)・ジョプラックス・栗田製作所・SMC・千代田通商・BeHAUS・虹技・オオサワ&カンパニー・ベッセル・パオック・AIR MASTER・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
1,430件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • エアーブロワガン モノタロウ

    エアーブロワガン

    モノタロウ(172件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続1/4カプラーノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
  • エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン 流量調整付

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(85件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
  • 強力エアーダスターガン モノタロウ

    強力エアーダスターガン

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気空気使用量(L/min)630接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4販売区分業務用
  • エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ロングノズル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • エアーブロワガン ロングノズル モノタロウ

    エアーブロワガン ロングノズル

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
    用途エアブロー接続部のサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール質量(g)140使用温度範囲(℃)-5~60接続カプラーノズル長(mm)490使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.7(内径)材質(ノズル)クロムメッキ付鉄常用使用圧力(MPa)0.6ノズル形状ロング、L型販売区分業務用
  • エアーガンセット モノタロウ

    エアーガンセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースのセット品です。
    用途清掃作業などに使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8プラグ20PPA販売区分業務用
  • スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコ

    スプレー缶ノズル 2Way 120mm

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥350税込¥385
    1個
    欠品中
    注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
    質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • バキュームブロワーガン モノタロウ

    バキュームブロワーガン

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷
    吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
    用途作業後の清掃に販売区分業務用
  • ニューマティックブローガン 千代田通商

    ニューマティックブローガン

    千代田通商(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
    付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじRc1/4使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • エアーダスター パワフルノズル モノタロウ

    エアーダスター パワフルノズル

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
    用途風力増大にご利用頂けます。ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)83.3ノズル内径(Φmm)15.8販売区分業務用
  • エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用フレキシブルノズル

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    奥まった所のダスト作業に適しております。
    用途エアーダスター用オプションノズル材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)最高使用圧力(MPa)0.7ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3適合流体空気取付ねじサイズG1/8販売区分業務用
  • エンジンクリーナー モノタロウ

    エンジンクリーナー

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
    用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M仕様流量調整ノズル全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240ノズル内径(Φmm)4.6噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)販売区分業務用
  • エアーダスターガン 先端ラバータイプ モノタロウ

    エアーダスターガン 先端ラバータイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
    最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気販売区分業務用
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • エアーガンセット 栗田製作所

    エアーガンセット

    栗田製作所(6件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
    用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エアダスター モノタロウ

    エアダスター

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式1/4カプラー接続販売区分業務用
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
  • エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウ

    エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。材質(本体)アルミ合金質量(g)195流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラー販売区分業務用
  • 針ノズルセット E-Value

    針ノズルセット

    E-Value(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm取付ねじサイズG1/8
  • エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)

    エバーロイ(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • エアダスター ベッセル

    エアダスター

    ベッセル(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97接続方式カプラー接続空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2.1
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • 高圧洗浄ノズル HAC

    高圧洗浄ノズル

    HAC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    『高圧洗浄ノズル』は、電源不要でホースに取り付けるだけで使用で使用できます。高水圧で地面や壁の汚れを「ズバッ」と落とします。ノズル部分を操作して3種類の水形パターンに切り替え可能で、用途に合わせて使用可能です。カラーはグレーです。サイズは約幅3.5×奥行36×高さ14.5cmで、重量は約185gとコンパクトです。
    用途高水圧で地面や壁の汚れの洗浄に。色グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約3.5×36×14.5
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)350ノズル長(mm)220~310取付ねじG1/8材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
  • エアーブロワーガン 伸縮ノズル式 モノタロウ

    エアーブロワーガン 伸縮ノズル式

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
    用途機械や設備の清掃に。付属品R1/4プラグカプラー材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼色ブルー質量(g)約155流体空気最高使用圧力(MPa)1伸縮範囲(mm)270~390空気吐出量(L/min)230販売区分業務用
  • ワイドフラットノズル ノーブランド

    ワイドフラットノズル

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
    用途水切り乾燥、清掃に。材質ABS樹脂幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8ねじ径PT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
...
エアーガン・スプレーノズル