絞り込み
ノズル長(mm)
  • 108(1)
  • 115(1)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 490(1)
  • 600(1)
  • 880(1)
エアー取付口
  • 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 17(1)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 230(1)
ブランド
  • JTC
  • 近畿製作所(127)
  • TRUSCO(108)
  • いけうち(106)
  • エスコ(79)
  • ADVANTEC(72)
  • SK11(63)
  • WTB(59)
  • CEJN(セイン)(52)
  • 栗田製作所(43)
  • ジョプラックス(42)
  • 千代田通商(31)
  • BeHAUS(30)
  • オオサワ&カンパニー(28)
  • ベッセル(27)
  • パオック(24)
  • AIR MASTER(23)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
  • GREAT TOOL(21)
  • KTC(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。タイプロータリーノズルノズル長(mm)250タンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー掃除機 JTC

    エアー掃除機

    JTC(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    配線など少しのごみに便利。
    仕様チェック付全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
    圧力(kg/cm2)15ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
    仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
  • 90°ロングチューブエアーダスター JTC

    90°ロングチューブエアーダスター

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    エンジンルーム等の狭い場所に最適!
    仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。ノズル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
    全長(mm)290使用エアー圧力(MPa)12ホース長さ(mm)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクリーニングガン JTC

    エンジンクリーニングガン

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
    仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
  • ブローガン JTC

    ブローガン

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
    材質(本体)プラスチック使用エアー圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高排出エアーガン JTC

    高排出エアーガン

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    排出量が違います
    ノズル長(mm)880ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)ストレート最大圧力(N)15kg以下
  • 超ロングチューブエアーダスター JTC

    超ロングチューブエアーダスター

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    コンバインの清掃に最適
    用途先端を付け替える事で、風量3倍 & 360°横吹き が可能です。 ノズル長さ:1200mm
  • バック JTC

    バック

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5065用
  • ホースセット JTC

    ホースセット

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC5065用
  • パルスパイプフラッシュツールセット JTC

    パルスパイプフラッシュツールセット

    JTC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
    セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
エアーガン・スプレーノズル