絞り込み
ノズル長(mm)
- 58(1)
- 108(1)
- 115(1)
- 250(2)
- 260(1)
- 490(1)
- 600(1)
- 880(1)
エアー取付口
- 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
- 8(1)
- 9(1)
- 17(1)
- その他(1)
空気使用量(L/min)
- 230(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(26)
- 近畿製作所(133)
- いけうち(120)
- エスコ(108)
- TRUSCO(108)
- ADVANTEC(76)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(54)
- 栗田製作所(43)
- SMC(34)
- ジョプラックス(33)
- BeHAUS(33)
- 千代田通商(31)
- 虹技(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(25)
- AIR MASTER(24)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価

洗浄ガン
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
90°ロングチューブエアーダスター
JTC¥8,498税込¥9,3481個欠品中エンジンルーム等の狭い場所に最適!仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。ノズル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクリーニングガン
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
高排出エアーガン
JTC¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷排出量が違いますノズル長(mm)880ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)ストレート最大圧力(N)15kg以下
パルスパイプフラッシュツールセット
JTC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)






















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)