カテゴリ
絞り込み
使用流体
- 空気(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.47(2)
- 1.96(2)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,560)
- CKD(2,540)
- PISCO(ピスコ)(1,770)
- エスコ(1,402)
- 千代田通商(972)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(442)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

洗浄ガン
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
PVCハイブリッドホース 内径8mm
JTC¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
90°ロングチューブエアーダスター
JTC¥8,498税込¥9,3481個欠品中エンジンルーム等の狭い場所に最適!仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。ノズル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクリーニングガン
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
PVCハイブリッドホース 内径9.7mm
JTC¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
高排出エアーガン
JTC¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷排出量が違いますノズル長(mm)880ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)ストレート最大圧力(N)15kg以下
ユニバーサルジョイント
JTC¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷レギュレター付き 縦横360°回転最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
パルスパイプフラッシュツールセット
JTC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース