絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,847)
  • CKD(501)
  • Festo(354)
  • コガネイ(202)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(73)
  • エスコ(72)
  • RS PRO(68)
  • CEJN(セイン)(59)
  • ParkerTAIYO(47)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(29)
  • オリオン機械(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/4(7)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 3/4(3)
  • 1"(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2"(1)
  • 2-1/2(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(7)
  • R(PT)3/8(1)
  • R(PT)1/2(1)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(9)
  • Rc(PT)3/8(6)
  • Rc(PT)1/2(8)
  • Rc(PT)3/4(4)
  • Rc(PT)1(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
ドレントラップ 日本精器ドレントラップ日本精器(18件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
手元減圧弁 日本精器手元減圧弁日本精器(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2外径(Φmm)32全長(mm)115質量(g)160管接続口径プラグ(IN)、ソケット(OUT)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)0~60排気機構リリーフ機構
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcトラスコ品番103-4278全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
ろ過度(μm)40ねじの種類Rc全長(mm)232質量(g)1200取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧しますトラスコ品番103-4405全長(mm)79質量(kg)0.3取付方式ブラケット(別売)使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
手元減圧弁 日本精器手元減圧弁日本精器(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。接続口径Rc1/4全長(mm)64質量(g)80ねじの種類Rc外径(Φmm)32使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
フィルタ付レギュレータ 日本精器フィルタ付レギュレータ日本精器(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
ジェットクーラ 日本精器ジェットクーラ日本精器
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
ルブリケータ 日本精器ルブリケータ日本精器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
精密減圧弁 日本精器精密減圧弁日本精器(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
ルブリケータ BN-2301A 日本精器ルブリケータ BN-2301A日本精器(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
エアフィルター 日本精器エアフィルター日本精器(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器高性能エアフィルタ用エレメント日本精器
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
フロースイッチ(BN-13シリーズ) 日本精器フロースイッチ(BN-13シリーズ)日本精器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
高性能ジェットクーラ 日本精器高性能ジェットクーラ日本精器
46,980税込51,678
1個
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。適合流体圧縮空気(エア)使用圧力(MPa)0.3~0.7
圧力計 日本精器圧力計日本精器(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気
精密減圧弁 日本精器精密減圧弁日本精器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)128質量(kg)0.3取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ルブリケータ BN-23T5 日本精器ルブリケータ BN-23T5日本精器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)195質量(kg)0.55ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
マグネット台(ジェットクーラオプション) 日本精器マグネット台(ジェットクーラオプション)日本精器
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
備考接続ジョイント付
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
NIエアフィルタシリーズ 日本精器NIエアフィルタシリーズ日本精器
29,980税込32,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ 日本精器フィルタ付減圧弁8Aコンパクトタイプ日本精器
4,498税込4,948
1台
当日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
使用圧力(MPa)0~1トラスコ品番354-3285全長(mm)156質量(kg)0.2取付方式ブラケット(別売)管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)手動(圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。)ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5圧力計なし
ルブリケータ 日本精器ルブリケータ日本精器
4,598税込5,058
1個
当日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ) 日本精器ジェットクーラ最大温度降下-30℃タイプ(Rシリーズ)日本精器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番107-4092材質POM(ポリアセタール)全長(mm)181質量(g)90使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)330吐出口Rp1/4適合流体圧縮空気(エア)供給口圧縮空気:Rp1/4
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
ホースジョイント(ジェットクーラオプション) 日本精器ホースジョイント(ジェットクーラオプション)日本精器
339税込373
1個
当日出荷
樹脂製のホース接続ジョイントです。
用途ジェットクーラの冷風口の接続に使用材質ポリアミド樹脂適合流体圧縮空気(エア)
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0質量(kg)1.9全幅(mm)230全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット質量(kg)1.5全幅(mm)152全高(mm)244ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット 日本精器FRLユニット日本精器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
付属品圧力計別売、ブラケット別売質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータねじの種類Rc貯油量(cm3)400使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ドレン方式(排出)マニュアルろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンガイド1/4付
ドレン自動排出装置 日本精器ドレン自動排出装置日本精器
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。防水仕様 IP65相当。
用途小型コンプレッサー用電圧AC100V (50/60Hz) / AC110V(60Hz)質量(g)1700外形寸法(mm)W126×D86×H156管接続口径【一次側】Rc 1/4、【二次側】Rc 3/8使用圧力(MPa)0~1.0流体温度(℃)-10~60適合コンプレッサ出力(kW)0.2~37(まで)周囲温度(℃)-20~60排出量(L/min)3(0.7MPa時)
圧縮空気水分セパレータ 日本精器圧縮空気水分セパレータ日本精器
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
水分除去効率99%以上(メーカー測定値)効率的な遠心分離により水分を確実に除去。圧力降下0.007MPa以下エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。オートドレン内蔵(BIタイプ)フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。
質量(g)1110使用圧力範囲(MPa)0.2~1.5(オートドレン)管接続口径Rc 1/2処理空気量(L/min(ANR))1.9(0.7MPa時)使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60水分除去率(%)99~(定格流量使用時)耐圧力(MPa)2.25通常圧力降下(MPa)~0.007
日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ日本精器
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
水分除去効率99%以上(メーカー測定値)・効率的な遠心分離により水分を確実に除去圧力降下0.007MPa以下・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。オートドレン内蔵(BIタイプ)・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。・振動のある場所への取付は避けてください。
使用流体圧縮空気水分除去率(%)99以上耐圧力(MPa)2.25周囲温度および使用流体温度(℃)5~60通常圧力降下(MPa)0.007以下
FRLユニット(ねじ込み型) 日本精器FRLユニット(ねじ込み型)日本精器
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)40貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
ルブリケータ 日本精器ルブリケータ日本精器
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
フィルタ付レギュレータ 日本精器フィルタ付レギュレータ日本精器
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
空圧補器