絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(19)

ホース取付用(23)

メネジ取付用(18)
ねじ径
- 1/8(18)
- 1/4(51)
- 3/8(39)
- 1/2(38)
- 3/4(31)
- 1(25)
- 1-1/4(16)
- 1-1/2(16)
- 2(16)
- その他(6)
ソケットorプラグ
- ソケット(31)
- プラグ(28)
使用流体
- 水(59)
- 油(22)
- 空気(76)
- 粒体・粉体(16)
- 蒸気(8)
- 薬品(2)
材質
- アルミ(8)
- スチール(28)
- ステンレス(22)
- 樹脂(16)
- 黄銅(真鍮)(20)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(8)
- 0.78(8)
- 0.8(1)
- 1(38)
- 1.5(16)
- 1.8(8)
- 2(5)
- 3(8)
- 4.5(8)
- 5(8)
- 7.5(8)
0.5・0.78・0.8・1・1.5・1.8・2・3・4.5・5・7.5
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(932)
- 日東工器(412)
- RS PRO(314)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(95)
- CEJN(セイン)(84)
- BeHAUS(74)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](59)
- フルネスジャパン(58)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(36)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ラインカプラー 分岐用 固定式
(233件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ソケットカプラー (ホース取付用)
(81件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(106件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
プラグカプラー
(65件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。質量(g)約28バルブ構造バルブ無ねじ径G1/4ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気
カプラー レバー式 ホースシャンク
(45件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
カプラー レバー式 アダプター オネジ
(20件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
ラインカプラー 分岐用 回転式
(29件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
(18件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP
(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5販売区分業務用
カプラー レバー式 アダプター メネジ
(20件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
カプラー レバー式 メネジ
(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)
(43件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
カップリングプラグ 流量調整付き
(44件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。用途エアダスター、エア工具等に。ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-5~60使用流体空気相手側取付サイズPT1/4販売区分業務用
カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク
(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
レバーカップリング アダプター オネジ PP
(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類R販売区分業務用
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ラインカプラー 分岐用 直線式
(24件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷エアーの集合配管に便利!用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)
(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
レバーカップリング アダプター メネジ PP
(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。用途各種配管作業に。材質PP製流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60定格圧力(MPa)0.5ねじの種類Rc販売区分業務用
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
カプラー レバー式 オネジ
(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用