絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(2)
ねじ径
  • 1/4(2)
  • 1/2(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
  • プラグ(1)
使用流体
  • 空気(2)
材質
  • スチール(3)
  • 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0.8(8)
  • 1(65)
  • 1.47(6)
  • 1.5(103)
  • 1.6(5)
  • 1.8(4)
  • 2(44)
  • 2.3(5)
  • 3(37)
  • 3.5(8)
  • 4(3)
  • 4.5(20)
  • 5(14)
  • 6.5(4)
  • 7.5(17)
  • 10(5)
  • 20.6(3)
  • 35(4)
  • 40(6)
ブランド
  • エスコ(3)
  • ジョプラックス(2)
エスコ・ジョプラックス
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「R2」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ

    1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DR-2材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25ねじ寸法PT1/4inch寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)

    ジョプラックス(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    種別ソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状オネジソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気
  • ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用) ジョプラックス

    ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)

    ジョプラックス(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
    材質ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気寸法B2(Φmm)7
  • 9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
  • R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)1/4”
gr2特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング