絞り込み
使用流体
- 空気(2)
材質
- スチール(3)
- 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0.3(12)
- 0.4(10)
- 0.6(11)
- 0.7(36)
- 0.8(58)
- 0.9(23)
- 1(319)
- 1.47(6)
- 1.5(124)
- 1.6(6)
- 2(47)
- 2.3(10)
- 3(40)
- 3.5(10)
- 4.5(20)
- 5(16)
- 7.5(18)
- 40(6)
- その他(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- I-VALUE(4)
- エスコ(3)
- ジョプラックス(2)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「R2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DR-2穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
ジョプラESシリーズ ソケット(メネジ取付用)
ジョプラックス(7件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量取り付け形状オネジ適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別ソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
ジョプラESシリーズ プラグ(メネジ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質ポリアセタール(POM)適合流体空気接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80寸法B2(Φmm)7
IVL-UC-1204R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/2
I-VALUE¥719税込¥7911個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1404R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR1/2
I-VALUE¥999税込¥1,0991個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-UC-1304R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 10xR1/2
I-VALUE¥829税込¥9121個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-UC-1104R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/2
I-VALUE¥699税込¥7691個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R型20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/4”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R型20型使用圧力0.98
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース