絞り込み
分画分子量[NMWL]
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
795件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
  • フィルター押えフタ用O-リング 1箱 2個入 ADVANTEC

    フィルター押えフタ用O-リング 1箱 2個入

    ADVANTEC
    10,999税込12,099
    1箱(2個)
    8日以内出荷
    交換用部品です。
    材質シリコーンアズワン品番64-0998-95
  • フィルター押え O-リング 1箱 2個入 ADVANTEC

    フィルター押え O-リング 1箱 2個入

    ADVANTEC
    2,299税込2,529
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    交換用部品です。
    材質シリコーンアズワン品番64-0998-43
  • チューブジョイント TJ-1 TJ-1 1箱 2個入 ADVANTEC

    チューブジョイント TJ-1 TJ-1 1箱 2個入

    ADVANTEC
    3,999税込4,399
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    アズワン品番64-1026-32
  • UHP-K、SAKE-142、RP用DV-U用オプション品 ADVANTEC

    UHP-K、SAKE-142、RP用DV-U用オプション品

    ADVANTEC
    569税込626
    1箱(2個)
    33日以内出荷
  • カプセルカートリッジフィルターアクセサリー ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルターアクセサリー

    ADVANTEC
    9,959税込10,955
    1箱(2個)
    33日以内出荷
    仕様TJ-2 1箱 2個入アズワン品番64-1026-41
  • PP-47用オプション品 ADVANTEC

    PP-47用オプション品

    ADVANTEC
    2,479税込2,727
    1箱(2個)ほか
    29日以内出荷から33日以内出荷
  • LS V 、KS F 、KST-47用オプション品 ADVANTEC

    LS V 、KS F 、KST-47用オプション品

    ADVANTEC
    3,439税込3,783
    1箱(3個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    交換用部品です。
  • KS-25 RA 用オプション品 ADVANTEC

    KS-25 RA 用オプション品

    ADVANTEC
    3,799税込4,179
    1箱(3個)ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    交換用部品です。
  • DF-4用オプション品 ADVANTEC

    DF-4用オプション品

    ADVANTEC
    89税込98
    1箱(1個)ほか
    32日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • KG S -47用オプション品ファンネル ADVANTEC

    KG S -47用オプション品ファンネル

    ADVANTEC
    17,199税込18,919
    1箱(1個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様-47用ファンネル
  • KS T -142 -ST、JA 用オプション品 ADVANTEC

    KS T -142 -ST、JA 用オプション品

    ADVANTEC
    3,529税込3,882
    1箱(2個)ほか
    33日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • KP-47用オプション品 ADVANTEC

    KP-47用オプション品

    ADVANTEC
    3,269税込3,596
    1箱(12個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • KP-47S用オプション品 ADVANTEC

    KP-47S用オプション品

    ADVANTEC
    2,909税込3,200
    1箱(4個)ほか
    27日以内出荷から43日以内出荷
  • 滅菌ボトルトップフィルター ナイロン 0.45μm 1箱 24個入 Celltreat

    滅菌ボトルトップフィルター ナイロン 0.45μm 1箱 24個入

    Celltreat
    119,800税込131,780
    1箱(24個)
    17日以内出荷
    ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に対応し、フィルターの傾きを防止。ナイロン(PA)膜は化学的適合性に優れ、プレウェット不要。溶液ボトルは含まれません。大口径フィルターが流量を増やし、目詰まりを防止
    適合ボトル:CELLTREAT(R)溶液ボトル、その他の標準的な45mmネジの溶液保存ボトル材質ポリスチレン膜厚(μm)ナイロン:0.45直径(mm)75mm
  • 滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入 Celltreat

    滅菌ボトルトップフィルター PES 0.45μm 1箱 24個入

    Celltreat
    75,980税込83,578
    1箱(24個)
    17日以内出荷から28日以内出荷
    ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。
    材質ポリスチレン
  • 滅菌ボトルトップフィルター PES 0.22μm 1箱 24個入 Celltreat

    滅菌ボトルトップフィルター PES 0.22μm 1箱 24個入

    Celltreat
    75,980税込83,578
    1箱(24個)
    17日以内出荷から28日以内出荷
    ボトル上部のフィルターには、読みやすい目盛りマークが成形されています。膜と孔径が太字で印刷され、識別が容易。扱いやすいカーブボトル。すべてのボトル上部にロット番号と有効期限を印刷。改良されたフィルターサポートにより、より速い流量を実現。角度のついたホースバーブアダプターは3サイズのホース径に適合し、フィルターの傾きを防止。ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンが高流量と低結合を実現。ボトルトップフィルターとキャップ付溶液ボトルが含まれます。
    材質ポリスチレン膜厚(μm)0.22μm
  • 採水スタンド ADVANTEC

    採水スタンド

    ADVANTEC
    47,299税込52,029
    1個
    4日以内出荷
    採水ユニットに取り付ける卓上型スタンドです。
    品番メーカー:RF002190
  • ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82
  • ダイアフィルトレーションチューブ sartorius(ザルトリウス)

    ダイアフィルトレーションチューブ

    sartorius(ザルトリウス)
    3,298税込3,628
    1本
    48日以内出荷
    ダイアフィルトレーション時の交換バッファーと供給リザーバー間に使用。
    アズワン品番69-9074-83
  • ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン ターボ

    sartorius(ザルトリウス)
    22,980税込25,278
    1箱(12個)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
    仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12個)ほか
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
  • 防塵カバー BH-01 ADVANTEC

    防塵カバー BH-01

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1台
    41日以内出荷
    濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
    付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88
  • 遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC

    遠心型ウルトラホルダー UHP-13C

    ADVANTEC
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
    仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
  • 手動式吸引ポンプ HP-01 ADVANTEC

    手動式吸引ポンプ HP-01

    ADVANTEC
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96
  • 固定スタンド A ADVANTEC

    固定スタンド A

    ADVANTEC
    73,980税込81,378
    1台
    43日以内出荷
    材質SUS304サイズ(mm)支柱/Φ16×高さ510、ベース/Φ180×高さ14アズワン品番64-1185-82
  • マニフォールド KMシリーズ ADVANTEC

    マニフォールド KMシリーズ

    ADVANTEC
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    多検体を同時にろ過する際に用いられるマニフォールドです。
  • ドレインコック付吸引瓶 GSV-1000 ADVANTEC

    ドレインコック付吸引瓶 GSV-1000

    ADVANTEC
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    濾液を廃棄する場合の濾液受けに用います。
    材質硬質ガラス容量(L)1接続IN/29/32透明摺り、OUT/ホースアダプター外径11mmアズワン品番64-1185-99
  • ストップコック STP-1 ADVANTEC

    ストップコック STP-1

    ADVANTEC
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    ウルトラマニフォールドと併用するストップコックです。濃縮、脱塩などが終了した攪拌型ウルトラホルダーの加圧をストップさせます。ウルトラマニフォールドに接続するためのコネクター付耐圧チューブが付属しています。※オートクレーブ滅菌はできません。
    付属品接続用チューブ1本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-14
  • ウルトラマニフォールド UHM-6 ADVANTEC

    ウルトラマニフォールド UHM-6

    ADVANTEC
    129,779税込142,757
    1台
    41日以内出荷
    攪拌型ウルトラホルダーを6台同時に加圧する際に使用する加圧ガス分配器です。攪拌型ウルトラホルダー1台から6台の加圧が可能です。同一試料を分画分子量の異なるウルトラフィルターを使って分画したいとき、あるいは多数の試料を迅速に処理したい時に有効です。※オートクレーブ滅菌はできません。
    仕様濾過器接続可能数量:6台付属品接続用チューブ6本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-15
  • サンプリングチューブ ADVANTEC

    サンプリングチューブ

    ADVANTEC
    7,898税込8,688
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。
    材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS滅菌EOG滅菌済み最高使用温度(℃)45
  • スピンフィルター 1パック Ciro

    スピンフィルター 1パック

    Ciro
    27,980税込30,778
    1パック(50個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
    仕様ホールドアップ量:<20μL使用温度範囲(℃)最大50最大遠心力(G)2500材質(ハウジング)PP最大サンプル量25mL
  • スピンフィルター 1パック Ciro

    スピンフィルター 1パック

    Ciro
    11,980税込13,178
    1パック(25個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。7mL用の遠心機で使用可能です。
    仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL最大遠心力(G)5000材質(ハウジング)PP最大サンプル量5mL
  • スピンフィルター 1パック Ciro

    スピンフィルター 1パック

    Ciro
    32,980税込36,278
    1パック(100個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    フィルターの孔径と材質を選べます!。ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。2mL用の遠心機で使用可能です。
    仕様●ホールドアップ量:<5μL●リザーバーチューブ:2mL最大遠心力(G)10000材質(ハウジング)PP最大サンプル量850μLメンブレン直径(Φmm)7.02
  • ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV22シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット CA・0.45μm 12個入 VFCAFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.45μm・CAメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター CA・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA22シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.45μm・PESメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。ろ過速度が速く、タンパク質の吸着が起こりにくいです。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター CA・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTCA45シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)CA
実験研究用フィルターユニット