シンク(流し台)とは、実験室で水道を利用する場で使われるものです。レストラン、喫茶店、工場、実験室など水仕事をする場で利用できます。1槽シンクのもののほかに、用途に応じて2槽シンクのものもあります。屋外用流し台では、野菜や靴などの泥を落としたり手洗いとして利用することができます。シンクの下は排水と棚がついているものがありますが、扉がついた収納付きのキャビネットタイプもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポ-タブル一槽シンク 600×460×750 東製作所

    ポ-タブル一槽シンク 600×460×750

    東製作所
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
    用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1826セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード寸法:90奥行(mm)460間口(mm)600槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130バックガード(奥行/高さ)(mm)25
  • 一槽シンク(SUS430) LIXIL

    一槽シンク(SUS430)

    LIXIL
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷
    堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
    付属品排水ホース仕様オーバーフロー:あり材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:150間口(mm)600
  • ホース用ゴムリング SUGICO(スギコ)

    ホース用ゴムリング

    SUGICO(スギコ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    流し台の排水トラップのジャバラホースを下に通す時にスノコに取付けてお使いください。
    材質合成ゴム
  • 瓶洗浄機付き流し台 コクゴ

    瓶洗浄機付き流し台

    コクゴ
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)。 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】。 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)。 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)。 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)。付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)。※逆止弁は取付けておりません。
  • 18-0二槽シンク (バックガード無) タニコー

    18-0二槽シンク (バックガード無)

    タニコー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
  • 18-0二槽シンク (バックガード付) タニコー

    18-0二槽シンク (バックガード付)

    タニコー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
  • 実験用流し 【SK138】 TOTO

    実験用流し 【SK138】

    TOTO
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品わん×1質量(kg)16形態セルフリミング式
  • シルバーシンク(前処理用つけおきシンク) ハイサーブウエノ

    シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)

    ハイサーブウエノ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
    材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
  • 簡易流し台用 プラ蛇口 EBM(江部松商事)

    簡易流し台用 プラ蛇口

    EBM(江部松商事)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ASN-600、AP-600、AP-750に取付け対応。手軽に簡易流し台に取付け可能です。市販のホースもそのまま取付けできます。
    材質ABS樹脂外寸(mm)70×165×H310EBM品番288530
  • ステンレス簡易流し台 EBM(江部松商事)

    ステンレス簡易流し台

    EBM(江部松商事)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ドライバー1本で簡単組立
    材質本体・棚板・脚部=ステンレス、アジャスター部=スチール・ポリプロピレン、排水栓=ステンレス・ゴム・ABS樹脂、排水ホース=ポリエチレン質量(kg)約5外寸(mm)600×430×H700内寸(mm)(シンク)約530×360×H150

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

シンク