絞り込み
エコロジープロダクト

ファイバー折尺(CM)1M×5折
DBLTACT(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです! 選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。 90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。質量(g)60全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー折尺快段目盛
SK(新潟精機)¥699税込¥7691本当日出荷から翌々日出荷用途折りたたみできて携帯に便利です。 90・180°のところでカチッと止ります。材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)精度±1.5mm/1m(20℃環境時)折数5つ折
ファイバー折尺 cm表示 ブラック
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。 90度・180度でカチッと止まります。 携帯に便利な折りたたみ式です。用途長さ測定に使用する折尺材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)色ブラック質量(g)67本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
木製折尺
Hultafors(ハルタホース)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材![[グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284840-260624-02.jpg)
[グラスファイバー]ポケット折尺
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷90°と180°でカチっと止まります。手の平に収まるポケットサイズ(10折)。10cmごとに黄色と白色が交互に配置されているので、長さを素早く読み取れます。弾力性があり、壊れにくく、防水性があります。深いエンボス加工を施したスケールパターンと黒文字により長寿命と最高の可読性を実現します。
アルミニウム 折尺
Hultafors(ハルタホース)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。アルミニウム製なので丈夫です。アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。トラスコ品番382-2092材質アルミニウム(アノダイズ処理)幅(mm)15全長(mm)1000タイプアルミニウム精度±1mm(0~1000mm)
ファイバ―グラス 折尺
Hultafors(ハルタホース)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷頑丈にできているので損傷のリスクが最小です。全てのジョイント部で90°及び180°で固定できます。目盛は左右どちらからも読むことができます。色赤/黒測定範囲(m)200
ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。色オレンジ測定範囲(m)200











![[グラスファイバー]ポケット折尺 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284840-260624-02.jpg)