絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 5(47)
- 12(56)
- 15(210)
- 18(21)
- 19(56)
- 20(214)
- 25(136)
- 30(140)
- 35(24)
- 40(70)
- 45(19)
- 50(175)
- 60(26)
- 75(33)
- 100(54)
- 200(24)
- 300(27)
- 400(19)
- 1000(18)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(13)
- 両面(13)
- 屋外使用可(3)
- 弱粘着(1)
- 強力(34)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(2)
- 耐候(5)
- 耐寒(1)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(1)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(5)
- 防水(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(2)
- 0.08(2)
- 0.085(3)
- 0.09(4)
- 0.1(15)
- 0.11(5)
- 0.12(14)
- 0.13(6)
- 0.14(6)
- 0.15(18)
- 0.16(15)
- 0.17(8)
- 0.2(7)
- 0.28(2)
- 0.3(3)
- 0.32(2)
- 0.33(2)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- その他(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(23)
塗装・養生用(2)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(32)
掲示用(5)
粗面用(3)
車用(1)
電気・電子用(5)
テープ長さ(m)
- 2(3)
- 3.8(1)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(1)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 10(22)
- 14(1)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(73)
- 25(1)
- 30(4)
- 50(37)
色
クリア(29)
グレー(2)
ブラック(9)
ホワイト(39)
レッド(1)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
基材
- その他(9)
- アクリル系(6)
- オレフィン系(3)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(13)
- ポリプロピレン(5)
- 布系(80)
- 紙系(13)
その他・アクリル系・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系・紙系
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(39)
- WAKI(和気産業)(16)
- 寺岡製作所(14)
- ニチバン(14)
- 3M(スリーエム)(12)
- エスコ(8)
- ニトムズ(8)
- マクセル(6)
- セキスイ(5)
- オカモト(3)
- コクヨ(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 清和産業(2)
- 共同技研化学(2)
- まつうら工業(2)
- スマートバリュー(2)
- コニシ(1)
- スリーボンド(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・寺岡製作所・ニチバン・3M(スリーエム)・エスコ・ニトムズ・マクセル・セキスイ・オカモト・コクヨ・tesa(テサ/テサテープ)・清和産業・共同技研化学・まつうら工業・スマートバリュー・コニシ・スリーボンド・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
エコマーク認定(4)
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10
12(56)
15(210)
19(56)
20(214)
25(136)
30(140)
40(70)
50(175)
100(54)
テープ幅(mm)をもっと見る

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ 一般用
(176件のレビュー)¥119税込¥1311巻当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン(27件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
(38件のレビュー)¥129税込¥1421巻当日出荷ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
はがせる両面テープ NO.7220
寺岡製作所(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ
ニチバン(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
ハンディカット多用途強力両面テープ
ニトムズ(26件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718
寺岡製作所(20件のレビュー)¥479税込¥5271巻当日出荷から22日以内出荷気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ
(17件のレビュー)¥199税込¥2191巻当日出荷用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質紙粘着力(N/10mm)5.5特性強力
激強力両面テープ マルチ
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥829税込¥9121巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
激強力両面テープ 薄板用
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ ゴム・PP用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥649税込¥7141巻当日出荷薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥789税込¥8681巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個(9m)ほか当日出荷から3日以内出荷書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用グリーン購入法適合
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥169税込¥1861巻当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
はがせる両面強力接着用
ニトムズ(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。 ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 手でちぎれるので作業性抜群。 基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。 のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに主な用途固定用粘着力(N/10mm)8特性はがせる・両面・強力主なワークパーツ
一般用両面テープ No.5010
ニトムズ(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。粘着力(N/10mm)5.5主なワークパーツ
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥319税込¥3511巻当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥319税込¥3511巻当日出荷難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ 粗面用
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
強力多用途両面テープ
WAKI(和気産業)¥469~税込¥516~1個当日出荷から3日以内出荷接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
透明 両面テープ No.539R
ニトムズ(21件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
ゴム用両面テープ NO.775
寺岡製作所(21件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
発泡体両面テープ NO.7811
寺岡製作所(12件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から22日以内出荷様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
透明フィルム両面テープ
清和産業(10件のレビュー)¥249税込¥2741巻当日出荷芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ)
コクヨ(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に