絞り込み
テープ幅(mm)
  • 120
  • 5(48)
  • 10(152)
  • 12(56)
  • 15(214)
  • 18(21)
  • 19(56)
  • 20(214)
  • 25(138)
  • 30(142)
  • 35(24)
  • 40(73)
  • 45(19)
  • 50(174)
  • 60(26)
  • 75(33)
  • 100(56)
  • 200(24)
  • 300(27)
  • 400(19)
  • 1000(19)
特長
  • 屋外使用可(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(3)
  • 0.17(2)
  • 0.32(1)
  • 0.5(1)
用途
  • 用途多用途(1)
テープ長さ(m)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 50(6)
基材
  • ポリエステル(2)
  • 布系(10)
ポリエステル・布系
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(11)
  • リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(152)
12(56)
15(214)
19(56)
20(214)
25(138)
30(142)
40(73)
50(174)
100(56)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1箱(8巻)
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1箱(8巻)
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1箱(8巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(8巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • 布両面粘着テープ No.523N 日東電工(旧:Permacel)

    布両面粘着テープ No.523N

    日東電工(旧:Permacel)
    41,980税込46,178
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    布をベースにその両面に適度な厚さの感圧性接着剤を塗布していますので、粗面への接着性、フィット性に優れています。
    用途粗面への接着、カーペットなどの接着に。材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.5クリーム長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面テープ(油面接着用低VOCタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(8巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ VR-5321 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ VR-5321

    日東電工(旧:Permacel)
    94,980税込104,478
    1箱(8巻)
    25日以内出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(9巻)
    25日以内出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能
  • 両面接着テープ No.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープ No.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    58,980税込64,878
    1箱(6巻)
    24日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7テープタイプカッターが必要
  • 両面テープ HS-103 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ HS-103

    日東電工(旧:Permacel)
    12,980税込14,278
    1箱(6巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
    用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1ホワイト
  • 一般用両面テープ”No.501K” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.501K”

    日東電工(旧:Permacel)
    18,980税込20,878
    1箱(6巻)
    24日以内出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3テープタイプ手で切断可能
  • 一般用両面テープ”No.500” 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ”No.500”

    日東電工(旧:Permacel)
    26,980税込29,678
    1箱(6巻)
    24日以内出荷から25日以内出荷
    反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17ホワイト粘着力(N/10mm)6.35テープタイプ手で切断可能

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用