絞り込み
差込み線数(本)
  • 3
  • 1(4)
  • 2(24)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 6(7)
  • 8(8)
定格電流(A)
  • 20(14)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 32(7)
  • 41(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(1)
定格電圧(V)
  • 300(16)
  • 400(6)
  • 450(4)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
種類
  • 差込形電線コネクタ(19)
差込形電線コネクタ
ブランド
  • ワゴジャパン(5)
  • ELPA(3)
  • ユーボン(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • カワグチ(1)
  • JAPPY(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
ワゴジャパン・ELPA・ユーボン・エスコ・TRUSCO・ニチフ・ネグロス電工・冨士端子工業・カワグチ・JAPPY・オーム電機[配線パーツ]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込み線数(本)」から絞り込む
1(4)
2(24)
3
4(13)
5(15)
6(7)
8(8)
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • 差込形電線コネクタ TRUSCO

    差込形電線コネクタ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(11個)
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
    用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲(℃)125定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)質量(g/パック)40適合電線径(Φmm)1.6、2
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1箱(8個)
    当日出荷
    材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込形端子コネクター ELPA

    差込形端子コネクター

    ELPA(19件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(5個)
    当日出荷
    複数のコードが接続できる端子です。
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,670税込¥1,837
    1箱(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • ライティングコネクター ワゴジャパン

    ライティングコネクター

    ワゴジャパン(9件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(100個)
    当日出荷
    単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
    用途仮設工事や照明配線などに最適です。材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電流(A)20/24材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105引出し線長さ(mm)9~11材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]

    差込みコネクター(OKコン)

    オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)種類差込形電線コネクタ規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
  • トーメーコネクタ カワグチ

    トーメーコネクタ

    カワグチ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
    種類差込形電線コネクタ規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載Eマーク適合適合規格PSE、認定検査機関名(JET)定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)特性耐熱
  • ねじ込みコネクター(小) ELPA

    ねじ込みコネクター(小)

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥123税込¥135
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • ねじ込みコネクター(大) ELPA

    ねじ込みコネクター(大)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥227税込¥250
    1個
    当日出荷
    穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
    種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
  • 差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン

    差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷
    信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
    長さ(mm)(むき出し)11~13種類差込形電線コネクタ規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
  • 差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン

    差込コネクタ WGX-3L

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥4,980税込¥5,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
    用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41色(フタ)レッド材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2材質(スプリング)ステンレス鋼差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
  • 差込形電線コネクター(3極/8個) エスコ

    差込形電線コネクター(3極/8個)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1袋(8個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-3種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)3
  • 電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)

    冨士端子工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×15.10×7.70色オレンジ定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応

『差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

差込形電線コネクタ