絞り込み
内径(Φmm)
  • 35(1)
  • 45(19)
  • 55(13)
  • 65(8)
  • 70(2)
外径(Φmm)
  • 100
  • 62(36)
  • 72(30)
  • 80(36)
  • 90(45)
  • 110(42)
  • 120(34)
  • 125(26)
  • 130(38)
  • 140(29)
  • 150(47)
  • 160(43)
  • 170(40)
  • 180(50)
  • 190(40)
  • 200(38)
  • 215(26)
  • 260(25)
  • 320(24)
  • 340(22)
幅(mm)
  • 20(2)
  • 21(5)
  • 22.75(5)
  • 23(7)
  • 25(15)
  • 26.75(4)
  • 27(1)
  • 27.25(7)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 38.25(5)
  • 51(1)
  • 60(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(26)
シールド形状
シールド形状
開放形(14)
軌道輪列数
  • 単列(20)
  • 複列(3)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(14)
フラット
JIS等級
  • 等級0(14)
  • 等級4(2)
  • 等級5(1)
等級0・等級4・等級5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • NACHI(不二越)(5)
モノタロウ・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
35(1)
45(19)
55(13)
65(8)
70(2)
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 32000形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
    用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 32300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32000形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 33013 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 33013

    NSK(日本精工)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】27番号【NSK】HR33013J許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】21幅T(mm)27呼び番号HR33013J基本定格荷重Cor(N)156000基本定格荷重Cr(N)97500
  • 単列円すいころ軸受 32914 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32914

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32914J許容回転数(min-1[r.p.m])3200内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20呼び番号HR32914J基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)70000
  • 単列円すいころ軸受 32013XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32013XP5

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32013XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32013XJ基本定格荷重Cor(N)132000基本定格荷重Cr(N)86500
  • 単列円すいころ軸受 32013X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32013X

    NSK(日本精工)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32013XJ許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】17.5幅T(mm)23呼び番号HR32013XJ基本定格荷重Cor(N)132000基本定格荷重Cr(N)86500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30211 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30211

    NSK(日本精工)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30211J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30211J基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)94500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32300形

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 30300形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30300形

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32900形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ309EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ309EMC3

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ309EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法FW(mm)58.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ309EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ309EMCM

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ309EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法FW(mm)58.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ407W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ407W

    NSK(日本精工)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ407W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1.5呼び番号407基本定格荷重Cor(N)69000基本定格荷重Cr(N)75500寸法FW(mm)53
  • 単列円筒ころ軸受 NJ309EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ309EM

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NJ309EM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法FW(mm)58.5
  • 単列円すいころ軸受 33211 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 33211

    NSK(日本精工)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】35番号【NSK】HR33211J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)35呼び番号HR33211J基本定格荷重Cor(N)193000基本定格荷重Cr(N)141000
  • 単列円筒ころ軸受 NF309M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF309M

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NF309M寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
  • 単列円筒ころ軸受 N309MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N309MC3

    NSK(日本精工)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】N309MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
  • 単列円筒ころ軸受 NF309MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF309MC3

    NSK(日本精工)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】NF309MC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1.5呼び番号309寸法Ew(mm)86.5基本定格荷重Cor(N)77500基本定格荷重Cr(N)79000
  • 単列円すいころ軸受 32309 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32309

    NSK(日本精工)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】36番号【NSK】HR32309J許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】30幅T(mm)38.25呼び番号HR32309J基本定格荷重Cor(N)177000基本定格荷重Cr(N)144000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32211 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32211

    NSK(日本精工)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32211J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】21幅T(mm)26.75呼び番号HR32211J基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)110000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32211P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32211P5

    NSK(日本精工)
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR32211JP5許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】21幅T(mm)26.75呼び番号HR32211J基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)110000
  • 単列円すいころ軸受 30309D NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30309D

    NSK(日本精工)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR30309DJ許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)27.25呼び番号HR30309DJ基本定格荷重Cor(N)109000基本定格荷重Cr(N)95500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30309 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30309

    NSK(日本精工)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR30309J許容回転数(min-1[r.p.m])3800内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】22幅T(mm)27.25呼び番号HR30309J基本定格荷重Cor(N)127000基本定格荷重Cr(N)112000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30211P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30211P5

    NSK(日本精工)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    備考JIS5級外径D(Φmm)100幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30211JP5許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)55幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30211J基本定格荷重Cor(N)113000基本定格荷重Cr(N)94500
  • 複列円すいころ軸受 430200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列円すいころ軸受 430200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円すいころ軸受 430300形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列円すいころ軸受 430300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
  • 円すいころ軸受 30300D形 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 30300D形

    NTN(エヌティーエヌ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 複列円すいころ軸受 432200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列円すいころ軸受 432200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列
  • 円すいころ軸受 30300D形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30300D形

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受