絞り込み
幅(mm)
  • 1000未満(7)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • キャンブロ(20)
  • サンコー(三甲)(15)
  • ERECTA(エレクター)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • エスコ(1)
  • サンカ(1)
  • TENMA(天馬)(1)
  • KETER(1)
奥行(mm)
  • ~500(7)
高さ(mm)
  • 392(1)
  • 515(3)
  • 658(2)
  • 697(1)
  • 943(1)
  • 1002(1)
  • 1229(1)
  • 1371(2)
  • 1800(3)
棚段数
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(1)
耐荷重(kg/段)
  • 50(1)
  • 100(6)
50・100
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(2)
グリーン・グレー・ブラック・ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
  • プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCO

    プラスチック棚用 追加棚板セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
  • プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCO

    プラ棚 コーナーキャップ4個付

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
  • プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm TRUSCO

    プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
  • プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO

    プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(4個)
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 (同脚長さ同士の場合) 脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
    材質ポリプロピレン(PP)セット内容脚4本間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通最大積載量(kg/台)500均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60
  • プラスチック棚用オプション 追加棚板セット TRUSCO

    プラスチック棚用オプション 追加棚板セット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)900奥行(mm)450均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60仕様組立式
  • プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCO

    プラスチック棚用 追加支柱4本セット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
    間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCO

    プラスチック棚用 追加棚板セット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
  • プラスチック棚用オプション 追加棚板 TRUSCO

    プラスチック棚用オプション 追加棚板

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    質量(kg)2.53材質ポリプロピレン(PP)セット内容棚板1枚のみ間口(mm)900奥行(mm)450タイプ棚板のみ均等積載量(kg/段)100適合本体共通使用温度範囲(℃)-20~60
  • プラスチック棚用 追加棚板 TRUSCO

    プラスチック棚用 追加棚板

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    均等積載量(kg/段)50間口W×奥行D(mm)800×350適合本体共通材質ポリプロピレン質量(kg)1.57タイプ棚板のみ使用温度範囲(℃)-20~60
  • プラスチック棚専用台車 TRUSCO

    プラスチック棚専用台車

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)140トラスコ品番352-6585適合本体TPT-3343C材質キャスター金具:スチール質量(kg)3.57キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個均等荷重(kg)150枠内寸法(mm)902.7×452
  • プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット TRUSCO

    プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
    トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCO

    プラスチック棚用 追加支柱4本セット

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(4本)
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)。脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
    セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚