絞り込み
棚段数
- 9
- 1(33)
- 2(329)
- 3(585)
- 4(147)
- 5(73)
- 6(33)
- 7(29)
- 8(12)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 17(1)
- 20(1)
引出し
- あり(1)
耐荷重(kg)
- 25(1)
- 30(1)
- 90(1)
- 250(1)
- 540(1)
材質(本体)
- スチール(2)
キャスター
- 固定×2、自在×2(1)
色
ブルー(1)
レッド(1)
ブルー・レッド
キャスター径(Φmm)
- 125(1)
125
ストッパー
- あり(1)
あり
ブランド
- ハゼット(1)
- BIG RED(1)
ハゼット・BIG RED
ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。

BIGRED チェスト&ローラーキャビネット
BIG RED¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷チェストとローラーキャビネットのセットです。 【チェスト】 引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/工具の持ち出しに便利なインナートレイ付属/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属 【ローラーキャビネット】 引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属/キャスターは固定・自在ロック付きが各2個用途大容量収納に質量(kg)22/44(チェスト/ローラーキャビネット)色赤材質(本体)スチール段数チェスト:上段3列・下段3、ローラーキャビネット:5キャスター自在×2、固定×2ストッパーあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×307×377/680×458×698引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段3列171×267×48・2~3段570×267×48・下段570×267×74.5・1~3段570×406×74.5・4~5段570×406×153.5引出し耐荷重(kg)上段3列/8・2~3段/10・下段/15・1~3段/10・4~5段/30引出しあり
ツールワゴン
ハゼット¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90色HAZETブルー高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125