絞り込み
容量(L)
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(68)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- アズワン(1)
- オオモリ(6)
- ケニス(3)
- コクゴ(1)
- スギヤマゲン(1)
- ダイケン(4)
- フロン工業(2)
- ユニコントロールズ(1)
- 三商(10)
- 佐野屋産業(2)
- 東京スクリーン(1)
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
小容量ステンレス加圧タンク
ユニコントロールズ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
室内用 ホームタンク 角型
ダイケン(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷室内用ホームタンク 50型・90型です。インテリア感覚の角型シリーズです表面処理鋼板(ステンレス)板厚(mm)上蓋:0.4本体寸法(mm)奥行383本体幅(mm)431本体板厚(mm)0.9取出口Rc3/8
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密封タンク(ツル付)
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥56,980~税込¥62,678~1個13日以内出荷水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/NBR CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス密閉タンク
三商¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締付けをキャッチクリップで行い、密閉します。薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式 CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷から10日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷容器を傾けやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 TP-CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980~税込¥23,078~1個17日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷から17日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型NBRパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥20,980~税込¥23,078~1個8日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
PFAコーティングタンク 密閉タンク F-1069シリーズ
フロン工業¥99,980~税込¥109,978~1個24日以内出荷SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ
スギヤマゲン¥146,999税込¥161,6991缶翌々日出荷耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様【蛇口】無材質ステンレスバルブの有無無直径(mm)390取手なし
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型
ダイケン¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷2回路小出しセット付です。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。トラスコ品番111-3332質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
密閉タンク ノゾキ窓付
東京スクリーン¥58,980~税込¥64,878~1個50日以内出荷フタを開閉することなく内容物を確認することができます。仕様ノゾキ窓:アクリル製タイプノゾキ窓付き SUS304製
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/CR CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
蛇口付密閉容器
三商¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。袴付。材質SUS304厚さ(mm)1.2表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)


![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)