絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(455)
  • ODELIC(オーデリック)(277)
  • コイズミ(小泉成器)(219)
  • DAIKO(大光電機)(150)
  • 三菱電機(125)
  • ENDO(遠藤照明)(94)
  • TOKISTAR(42)
  • 山田照明(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • 東芝ライテック(25)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(15)
  • エスコ(11)
  • アミューズ(10)
  • JAPPY(7)
  • Luci(ルーチ)(7)
  • コイズミ照明(7)
  • オーム電機(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • ユーボン(4)
光色
  • その他(17)
  • キャンドル色(7)
  • 昼光色(38)
  • 昼白色(290)
  • 温白色(263)
  • 白色(84)
  • 電球色(858)
電圧(V)
  • 3~4(1)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 24(76)
  • 30(1)
  • 100(887)
  • 100~240(86)
  • 100~242(118)
  • 200(8)
  • 240(1)
  • 242(4)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(2,887)
  • 10~20未満(2,960)
  • 20~30未満(2,757)
  • 30~40未満(2,387)
  • 40~50未満(1,795)
  • 50~60未満(751)
  • 60~70未満(333)
  • 70~80未満(261)
  • 80~90未満(205)
  • 90~100未満(42)
  • 100~200未満(205)
  • 200~300未満(47)
  • 300~400未満(14)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(238)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(187)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
1,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径昼白色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5V
LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80質量(kg)0.7色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から3日以内出荷
光源寿命40000時間
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
LED誘導灯 本体のみ 三菱電機LED誘導灯 本体のみ三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)125適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
LEDロングシーリングライト スワン電器LEDロングシーリングライトスワン電器
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520消費電力(W)(最大)2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光束(Lm)器具:3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
幅(mm)Φ110質量(kg)0.3アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能
LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
高気密SBダウンライト コイズミ(小泉成器)高気密SBダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
USB BARライト ルートアールUSB BARライトルートアール
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
人気の30灯USB LEDバーライトシリーズにまぶしさを抑え、光が広がる拡散カバータイプモデルです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
仕様LED素子数:30付属品両面テープ、マグネット、保証書質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB A(オス 5V)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)
USB BARライト ルートアールUSB BARライトルートアール
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ17cmのLEDライトです。 USB電源、または、パソコンのUSBポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ、鉄板、マグネットが付属します。
仕様LED素子数:12付属品取り付け用両面テープ、鉄板、マグネット、保証書寸法(mm)170×13×7(突起部含まず)質量(g)約20(ケーブル/コネクタ含まず)消費電力(W)約2.6保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付き)電源側端子仕様USB A(オス) 5V
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライトPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から32日以内出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ユニバーサルダウンライトPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
バルブチェーンライト STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライトSTE(エス・ティー・イー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)90cm電圧(V)100全長(m)10定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LED
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
...
照明器具