絞り込み
電圧(V)
  • 24(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
ブランド
  • ハーフェレ
  • Panasonic(パナソニック)(5,213)
  • 三菱電機(2,200)
  • ODELIC(オーデリック)(1,500)
  • コイズミ照明(1,210)
  • DAIKO(大光電機)(754)
  • ENDO(遠藤照明)(663)
  • 東芝ライテック(478)
  • DNライティング(262)
  • JEFCOM(ジェフコム)(220)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(126)
  • オーム電機(105)
  • TOKISTAR(83)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • 東京メタル(68)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
  • 電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
    用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯材質プラスチック長さ(mm)28.5取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    869税込956
    1本
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • 取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    319税込351
    1組(2個)
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
  • モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1本
    21日以内出荷
    HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    889税込978
    1本
    8日以内出荷
    LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox52極24Vエコロジー商品省エネ
  • プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
  • 6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1個
    21日以内出荷
    家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
    用途ダウンライト仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)58定格消費電力(W)3.4、1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h梱包内容ライトモジュール 1 個LED使用数(個)6演色指数(Ra)>90、(R9)>55モデルLED3092調光の可否はい
  • 電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    2,298税込2,528
    1個
    21日以内出荷
    RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
    用途間接照明仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック長さ(m)2出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9クリップ幅(mm)12梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
  • 連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
  • 延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1本
    21日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック出力1個,Loox54極RGB24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
  • 埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    339税込373
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状角型取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
  • 埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    609税込670
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状角型ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
  • 埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    419税込461
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状角型シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    599税込659
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • 取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    249税込274
    1組(2個)
    8日以内出荷
    2195用の取付プレートです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレスシルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
  • 分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ有効距離(m)リモコン:最大5メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16梱包内容分配器1個有効距離(m)リモコン:最大5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付きメモリー機能いいえ、センサースイッチによる待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1個
    21日以内出荷
    RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
    用途間接照明、ワーキングライト仕様カラーフォーミュラ:黒材質プラスチック出力6個,Loox54極RGB24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器 1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
  • 保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    289税込318
    1組(2個)
    21日以内出荷
    833.72.911用の取り付けブラケットです
    用途引き出し用LED仕様バージョン:アンダーマウントライト用材質ステンレスシルバー取付ネジ止め用タイプ保持クリップ適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194梱包内容1ペア
  • リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 黒/黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウム
  • リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    リモコン コネクトMesh 白/グレー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE材質プラスチック寸法(mm)130×42×11白/グレー取付磁石による接着力タイプリモートコントロール電池なし寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11保護等級3、IP20ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA電源の種類リチウムエコロジー商品省エネ
  • モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル黒 モジュラースイッチ用スナップイン 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1本
    8日以内出荷
    ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:スナップインコネクター付き材質プラスチック出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)プラグ:12梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
  • プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 引出用 乳白色 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    7,898税込8,688
    1本
    21日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。引き出し内のLEDライン照明用引き出しプロファイル。引き出し内に自分の影を落とすことなく、中を明るく照らすことができ、視認性が劇的に向上します。
    用途引き出し用LED仕様バージョン:材質:アルミニウム、プロファイル:シルバーアルマイト、カバー:乳白色材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト取付プラグ取付け用,サポート/固定プレート/ブラケット付ネジ止め用梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 埋込 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    6,698税込7,368
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、深さ:6.5mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:6.5内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 埋込 H13 乳白色クリップ3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 埋込 H13 乳白色クリップ3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
  • プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル ガラスエッジプロファイル 乳白色 22×17.5×2000mm 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    4,398税込4,838
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2000プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色取付差し込み用内寸幅(mm)15梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色ガラス厚(mm)4-8エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明