絞り込み
光色
  • 昼白色(8)
  • 白色(5)
  • 電球色(10)
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ODELIC(オーデリック)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • コイズミ照明(36)
  • サンワサプライ(1)
  • トライト(2)
  • ルーファース(2)
  • 三菱電機(288)
  • 富士メディシィエ(20)
  • 山田照明(7)
  • 岩崎電気(225)
  • 日動工業(6)
  • 日立(1)
  • 星和電機(SEIWA)(31)
  • 東芝ライテック(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50° DAIKO(大光電機)

    スポットライト/液晶配光スポットライト/配光角10°~50°

    DAIKO(大光電機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用消費電力(W)16ランプLED内蔵容量(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
  • ハイパワー投光器 DAIKO(大光電機)

    ハイパワー投光器

    DAIKO(大光電機)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ362 長333 高466電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ内蔵色温度(K)5000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光演色性(Ra)80
  • 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DAIKO(大光電機)

    間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT

    DAIKO(大光電機)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)DC24専用ランプLED内蔵色温度(K)1800~6500/RGB光色キャンドル色~昼光色/RGBRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
  • 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER DAIKO(大光電機)

    間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER

    DAIKO(大光電機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)
  • アウトドアライト/ソーラーポール DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ソーラーポール

    DAIKO(大光電機)
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換不可 / 器具色:ダークグレー / 防雨形 / 太陽電池パネル:40W×1枚 / バッテリー:12Ah×3台(鉛蓄電池) / 本体:アルミダイカスト / カバー:アクリル / ポール:鋼管錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装 / 光源寿命:60000時間 / ※設置地域により点灯可能時間は異なります。寸法(mm)幅534長675高3000埋込深1000質量(kg)70タイプ受注生産品消費電力(W)7.5ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)153.3光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1150調光の可否非調光演色性(Ra)72
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4色シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応エコロジー商品省エネ
  • 埋込固定用ポール H=3500タイプ DAIKO(大光電機)

    埋込固定用ポール H=3500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)42高さ(mm)3570タイプH=3500径(Φmm)□100埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
  • 埋込固定用ポール H=3000タイプ DAIKO(大光電機)

    埋込固定用ポール H=3000タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼管・溶融亜鉛メッキ長さ(mm)75幅(mm)150質量(kg)40高さ(mm)3080タイプH=3000埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
  • ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
    付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ハイポール/ブラック

    DAIKO(大光電機)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から53日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D‐SAVE DAIKO(大光電機)

    D‐SAVE

    DAIKO(大光電機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリング/洋風角形 調色/~12畳 DAIKO(大光電機)

    シーリング/洋風角形 調色/~12畳

    DAIKO(大光電機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵
照明器具