絞り込み
幅(mm)
- 1000
- 230(1)
- 320(1)
- 600(1)
- 750(2)
- 915(2)
- 1200(3)
- 1370(21)
- 1830(4)
ブランド
- アキレス(5)
- コクゴ(2)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
厚さ(μm)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(4)
- 250(2)
- 290(2)
- 1500(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 10(4)
- 20(3)
- 100(1)
- 200(1)
「幅(mm)」から絞り込む
230(1)
320(1)
600(1)
750(2)
915(2)
1000
1200(3)
1370(21)
1830(4)

透明導電性フィルム(ST-PETシート)
アキレス¥95,980税込¥105,5781巻3日以内出荷透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
ビニラス
アキレス¥11,980税込¥13,1781個(1m)7日以内出荷帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。幅(mm)1000厚さ(mm)0.2
不燃透明帯電防止シート
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801巻8日以内出荷大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。トラスコ品番358-9247材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29色透明タイプ帯電防止長さ(m)20表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
不燃透明帯電防止シート
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1巻翌々日出荷から9日以内出荷大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス幅(mm)1000厚さ(mm)0.29色透明タイプ帯電防止表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
PFカラーセイデンマット
コクゴ¥159,800税込¥175,7801巻(10m)7日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット材質導電性ラバー幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10
ST-PET
コクゴ¥92,980税込¥102,2781巻(20m)7日以内出荷透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能です。表面抵抗値1×10の7乗Ω以下。用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや、機器類の表面シールドカバー。幅(mm)1000厚さ(mm)0.25長さ(m)20
帯電防止窓用フイルム ビニラス 透明0.2×1000×10m
アキレス(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷トラスコ品番516-1215幅(mm)1000厚さ(mm)0.2質量(kg)4長さ(m)10
帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m
アキレス¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷トラスコ品番516-1151幅(mm)1000厚さ(mm)0.2質量(kg)4長さ(m)10
帯電防止窓用フイルム ビニラス オレンジ0.2×1000×10m
アキレス¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷トラスコ品番516-1169幅(mm)1000厚さ(mm)0.2質量(kg)4長さ(m)10