絞り込み
幅(mm)
- 915(1)
- 1370(18)
- 1830(1)
ブランド
- アキレス(10)
- TRUSCO(5)
- オカモト(2)
- エスコ(1)
- CCT(1)
厚さ(μm)
- 300
- 50(3)
- 71(1)
- 100(8)
- 200(7)
- 250(2)
- 290(2)
- 500(6)
- 1000(4)
- 1500(1)
- 2000(4)
- 4000(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 5(4)
- 10(1)
- 30(14)
- 50(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
バイオマスマーク認定(1)
「幅(mm)」から絞り込む
915(1)
1370(18)
1830(1)

帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
帯電防止PVCフィルム
CCT(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781巻当日出荷から4日以内出荷用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止長さ(m)30厚さ(mm)0.3幅(m)1.37幅(mm)1370伸び(%)縦170、横210RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
ブラックセイデンF
アキレス¥129,800税込¥142,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18色ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
セイデンクリスタル
アキレス¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から4日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)色透明
PVC製フィルム (防炎/帯電防止)
エスコ¥6,050~税込¥6,655~1巻翌々日出荷帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3色青味系透明色
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781本欠品中可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)30トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)14色透明オレンジ表面抵抗値(Ω)1010~1011
イエローセイデンF
アキレス¥119,800税込¥131,7801本欠品中リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370色イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥65,980税込¥72,5781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ
オカモト¥37,980~税込¥41,778~1巻(30m)5日以内出荷から16日以内出荷可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。材質軟質PVC
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ
オカモト¥41,980税込¥46,1781巻(50m)6日以内出荷から10日以内出荷可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。幅(mm)915材質軟質PVC
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻翌日出荷厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7色透明ブロンズ
セイデンクリスタルBK
アキレス¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158色ブラック表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
セイデンF両面塗工タイプ
アキレス¥139,800税込¥153,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18色透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
アキレス バイオマスセイデンクリスタル
アキレス¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)厚さ(mm)0.3色透明長さ(m)30幅(cm)137RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210434バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3662材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7色透明オレンジ
帯電防止防炎フィルムシート
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781本9日以内出荷可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)30トラスコ品番818-3818性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)14色透明ブロンズ表面抵抗値(Ω)1010~1011
帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370
アキレス¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7174材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)18表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
ブラックセイデンF両面塗工タイプ
アキレス¥159,800税込¥175,7801本欠品中リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7221色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応