絞り込み
幅(mm)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1370(4)
ブランド
- アキレス
- TRUSCO(7)
- コクゴ(3)
- DESCO(3)
- CCT(1)
- イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1)
- TWOWIN(ツーウィン)(1)
厚さ(μm)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(4)
長さ(m)
- 30(4)
- 100(1)
- 200(1)
「幅(mm)」から絞り込む
1000(1)
1200(1)
1370(4)

帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)
アキレス¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷帯電防止で透明なフィルムです。用途電子機器梱包用材質帯電防止PE幅(mm)1200色ブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
ブラックセイデンF
アキレス¥129,800税込¥142,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。トラスコ品番455-7212幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18色ブラック長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
ビニラス
アキレス¥11,980税込¥13,1781個(1m)7日以内出荷帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。幅(mm)1000厚さ(mm)0.2
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥65,980税込¥72,5781枚欠品中特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
セイデンF両面塗工タイプ
アキレス¥139,800税込¥153,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。トラスコ品番455-7239幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)18色透明長さ(m)30表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)