絞り込み
ブランド
- アキレス
- RS PRO(141)
- audio-technica(100)
- DESCO(93)
- ホーザン(49)
- SCS(32)
- エスコ(22)
- TRUSCO(21)
- アズワン(19)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- HAKKO(白光)(10)
- Menda(8)
- アズピュア(アズワン)(8)
- 産研科学(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- CCT(6)
- RAACO(6)
- ベッセル(5)
- 三商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)
アキレス¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷帯電防止で透明なフィルムです。用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PE色ブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
ブラックセイデンF
アキレス¥129,800税込¥142,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18色ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
アキレス¥75,980税込¥83,5781箱(36枚)6日以内出荷組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
ビニラス
アキレス¥11,980税込¥13,1781個(1m)7日以内出荷帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。厚さ(mm)0.2幅(mm)1000
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥65,980税込¥72,5781枚当日出荷特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥91,980税込¥101,1781巻(1巻)4日以内出荷防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥88,980税込¥97,8781巻(1巻)4日以内出荷「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
アキレス¥149,800税込¥164,7801巻6日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18
セイデンF両面塗工タイプ
アキレス¥139,800税込¥153,7801本当日出荷防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18色透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
導電性粘着マット(STクリーンマット)
アキレス¥79,980税込¥87,9781箱(5枚×40層)6日以内出荷優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109基材PE積層枚数(シート)40枚/マットボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス¥93,980税込¥103,3781巻(1巻)4日以内出荷アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26以上(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス¥85,980税込¥94,5781巻(1巻)欠品中「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
帯電防止フィルム(セイデンF)
アキレス¥85,980税込¥94,5781巻(1巻)4日以内出荷「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201)
静電気対策クッションマット
アキレス¥99,980~税込¥109,978~1箱(5枚)6日以内出荷適度なクッション性で足疲労を軽減します。 ハイレベルな静電気対策性能を持っています。用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。色グレー接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤