絞り込み
幅(mm)
  • 1000(5)
  • 1200(2)
  • 1370(13)
  • 1830(1)
ブランド
  • アキレス
  • TRUSCO(9)
  • DESCO(4)
  • コクゴ(3)
  • アズワン(2)
  • オカモト(2)
  • エスコ(1)
  • CCT(1)
  • SCS(1)
  • イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1)
  • TWOWIN(ツーウィン)(1)
厚さ(μm)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(10)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
  • 4000(1)
長さ(m)
  • 10(5)
  • 20(3)
  • 30(10)
  • 50(3)
  • 100(2)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
1000(5)
1200(2)
1370(13)
1830(1)
  • 帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス

    帯電防止フィルム(セイデンF)

    アキレス(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
    材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
  • 帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス

    帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)

    アキレス
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷
    帯電防止で透明なフィルムです。
    用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
  • セイデンF アキレス

    セイデンF

    アキレス(3件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
    幅(mm)1370透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックセイデンF アキレス

    ブラックセイデンF

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
  • セイデンクリスタル アキレス

    セイデンクリスタル

    アキレス
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
    仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)透明
  • イエローセイデンF アキレス

    イエローセイデンF

    アキレス
    119,800税込131,780
    1本
    欠品中
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    11,980税込13,178
    1個(1m)
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    厚さ(mm)0.2幅(mm)1000
  • 帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス

    帯電防止フィルム(クリスタル)

    アキレス
    65,980税込72,578
    1枚
    当日出荷
    特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
    材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
  • 透明導電性フィルム(ST-PETシート) アキレス

    透明導電性フィルム(ST-PETシート)

    アキレス
    95,980税込105,578
    1巻
    3日以内出荷
    透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
    用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
  • 帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50 アキレス

    帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50

    アキレス
    77,980税込85,778
    1本
    3日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイデンクリスタルBK アキレス

    セイデンクリスタルBK

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
    幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158ブラック表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
  • セイデンF両面塗工タイプ アキレス

    セイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷
    防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
  • アキレス バイオマスセイデンクリスタル アキレス

    アキレス バイオマスセイデンクリスタル

    アキレス
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
    仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)厚さ(mm)0.3透明長さ(m)30幅(cm)137RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210434バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
  • 帯電防止窓用フイルム ビニラス 透明0.2×1000×10m アキレス

    帯電防止窓用フイルム ビニラス 透明0.2×1000×10m

    アキレス(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2トラスコ品番516-1215質量(kg)4
  • 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m アキレス

    帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m

    アキレス
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2トラスコ品番516-1151質量(kg)4
  • 帯電防止窓用フイルム ビニラス オレンジ0.2×1000×10m アキレス

    帯電防止窓用フイルム ビニラス オレンジ0.2×1000×10m

    アキレス
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(mm)0.2トラスコ品番516-1169質量(kg)4
  • 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m アキレス

    帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m

    アキレス
    219,800税込241,780
    1本
    3日以内出荷
    幅(mm)1370長さ(m)10厚さ(mm)2トラスコ品番516-0669質量(kg)37
  • 帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス

    帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370

    アキレス
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
    用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7174材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)18表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
  • ブラックセイデンF両面塗工タイプ アキレス

    ブラックセイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    159,800税込175,780
    1本
    欠品中
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7221ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m アキレス

    帯電防止性クッション スカイポリクッション4.0×1200×100m

    アキレス
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    幅(mm)1200長さ(m)100厚さ(mm)4トラスコ品番516-0995

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

帯電防止フィルム