絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(96)
  • 桜井(38)
  • アズピュア(アズワン)(33)
  • セントレディス(26)
  • TGK(東京硝子器械)(25)
  • エスコ(23)
  • ダイゴー(20)
  • ケニス(19)
  • アキレス(12)
  • ノーリツイス(12)
  • カネタ商会(11)
  • TRUSCO(8)
  • Detectamet(7)
  • 富士通(5)
  • CCT(5)
  • 清和産業(5)
  • サニー(5)
  • 積水樹脂(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異物混入防止ボールペン アズワン

    異物混入防止ボールペン

    アズワン(6件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1袋(10本)
    当日出荷
    芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
    インク色アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
  • クリーン養生テープ 日東電工(旧:Permacel)

    クリーン養生テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
    用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
  • リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ

    リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
    用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
  • 無塵紙 桜井

    無塵紙

    桜井(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1袋(250枚)
    当日出荷
    水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
    サイズA4タイプA4坪量(g/m2)72
  • クリーンペーパー アズワン

    クリーンペーパー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1袋(250枚)
    当日出荷
    リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
    仕様クラス100対応材質セルロース・水性樹脂ポリマーサイズA4密度72g/cm2
  • まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ コクヨ

    まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ

    コクヨ
    3,098税込3,408
    1セット(10本)
    当日出荷
    まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
    用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
  • クリーンルーム用無塵紙 アズワン

    クリーンルーム用無塵紙

    アズワン(1件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1冊(250枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
    ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)64/m2
  • 消しカスがでないマーカー ペンクルRT サニー

    消しカスがでないマーカー ペンクルRT

    サニー
    750税込825
    1本
    当日出荷
    触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
    材質本体:PPタイプインク中綿交換式
  • クリーンルーム用チェアー モノタロウ

    クリーンルーム用チェアー

    モノタロウ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50
  • P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途建築物・塗装などの養生。白(透明)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンノート ニュースタクリンRCポケット 桜井

    クリーンノート ニュースタクリンRCポケット

    桜井(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
    アズワン品番1-2466-02
  • EXクリーンペーパー 桜井

    EXクリーンペーパー

    桜井(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(250枚×5冊)ほか
    当日出荷
    紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。
    枚数(1冊)250枚坪量(g/m2)72
  • クリーンルームノートブック アズワン

    クリーンルームノートブック

    アズワン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊
    当日出荷
    1冊ずつクリーンパックされています。
    グレード(目安)クラス1000横罫
  • ステンレスバインダー SC-Pシリーズ  チェーン・ペン付き ナカキン

    ステンレスバインダー SC-Pシリーズ チェーン・ペン付き

    ナカキン
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
    材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他サイズA4質量(g)410替芯61-0684-48
  • スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型 Retreeva

    スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型

    Retreeva
    579税込637
    1本
    当日出荷
    金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
    材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))クリップ標準型ボディーカラー
  • アズピュアクリーンノート(10冊入り) アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンノート(10冊入り)

    アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)
    7,722税込8,494
    1箱(10冊)
    当日出荷
    クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
    トラスコ品番330-0064質量(kg)1.83サイズA4枚数64横罫密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011アズワン品番1-7170-51
  • パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ コアレステープ

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(18巻)
    当日出荷
    紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
  • クリーンペン アズワン

    クリーンペン

    アズワン(1件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1箱(10本)
    当日出荷
    筆記時の発塵が少ない水性ボールペンです。
  • 耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組) ケニス

    耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(3本)
    当日出荷
    エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
    寸法(Φ×mm)11×132インク色3色組(黒・赤・青)インク油性インクペン先径(Φmm)1
  • クリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入 アズワン

    クリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入

    アズワン
    919税込1,011
    1袋(3本)
    当日出荷
    低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
    外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
  • アルミバインダー AS-Pシリーズ  チェーン・ペン付き ナカキン

    アルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付き

    ナカキン
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
    仕様チェーン・ペン付き材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)替芯61-0684-48
  • アズピュア クリーンペーパーSP アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンペーパーSP

    アズピュア(アズワン)
    16,632税込18,295
    1箱(250枚×10袋)
    当日出荷
    リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
    仕様クラス100対応トラスコ品番828-6620材質セルロース、水溶性樹脂ポリマーブルーサイズA4面密度(kg/m2)72アズワン品番2-2138-01
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,090税込4,499
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィンテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • ラベリングテープ 幅13mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅13mm

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)約13基材テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 10色セット

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    5,643税込6,207
    1個
    当日出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
  • ラボ MARKER(5本組) ケニス

    ラボ MARKER(5本組)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(5本)
    当日出荷
    エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
    寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
  • クリーンルーム用バインダー アズワン

    クリーンルーム用バインダー

    アズワン
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
    厚さ(mm)3サイズ(適合)A4サイズ材質(本体)制電PVC(透明)
  • A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚) エスコ

    A3 クリーンルーム用ペーパー(白/250枚)

    エスコ
    6,220税込6,842
    1包(250枚)
    当日出荷
    サイズA3入数250枚
  • キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用) サニー

    キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用)

    サニー
    599税込659
    1袋(1個)
    当日出荷
    キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。
    トラスコ品番666-8384材質本体:ABS寸法(mm)64×108×(厚)20
  • A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚) エスコ

    A4 クリーンルーム用ペーパー(500枚)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA759X-260サイズA4
  • OKクリーンRN 64g 王子エフテックス

    OKクリーンRN 64g

    王子エフテックス
    13,980税込15,378
    1ケース(250枚×10冊)
    当日出荷から7日以内出荷
    低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。 印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。 中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。 リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
    寸法(mm)210×297サイズA4坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) スタクリン

    クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)

    スタクリン
    29,980税込32,978
    1ケース(250枚×10束)
    当日出荷から翌々日出荷
    揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。
    サイズA4
  • クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井

    クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC

    桜井
    21,880税込24,068
    1ケース(250枚×5冊)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
  • アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD PETラインテープ

    アズピュア(アズワン)
    28,400税込31,240
    1袋(5巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
  • クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社

    クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
    用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。仕様静電気対策ESDマーク取得材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96使用場所屋内特性帯電防止
  • クリーン養生テープ アズワン

    クリーン養生テープ

    アズワン
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌
  • ステンレス製丸いす アズワン

    ステンレス製丸いす

    アズワン(1件のレビュー)
    12,740税込14,014
    1脚
    当日出荷
    丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
    仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
  • クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワン

    クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ

    アズワン
    28,800税込31,680
    1脚
    当日出荷
    座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
  • ゴムマット固定用テープ エスコ

    ゴムマット固定用テープ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1巻(1巻)
    当日出荷
    ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
    用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
...
クリーンルーム用事務用品