用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

445件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタクリンタック MR2 弱粘着 桜井

    スタクリンタック MR2 弱粘着

    桜井
    10,980税込12,078
    1冊(100枚)
    当日出荷
    クリーンルーム用無塵紙タックです。
    ブルーサイズA4坪量(g/m2)64アズワン品番61-3778-05
  • スタクリン SC75シリーズ 桜井

    スタクリン SC75シリーズ

    桜井
    22,980税込25,278
    1ケース(10冊×250枚)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
    坪量(g/m2)72
  • クリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRN アズワン

    クリーンルーム用無塵紙 OKクリーンRN

    アズワン
    16,980税込18,678
    1箱(10冊×250枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
    ライトブルー坪量(g/m2)64
  • 導電クリーンルームチェア TRUSCO

    導電クリーンルームチェア

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1脚
    当日出荷
    材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
  • 導電性チェア ステンレス座面 アズワン

    導電性チェア ステンレス座面

    アズワン
    24,510税込26,961
    1脚
    当日出荷
    座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
    仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金寸法(mm)Φ480×400~540質量(kg)約4.2キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ωアズワン品番4-467-01
  • ステンレスチェアー キャニオン

    ステンレスチェアー

    キャニオン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので欠けたり、切れたりすることがありません。
  • クリーンルーム用ペン アズワン

    クリーンルーム用ペン

    アズワン
    9,830税込10,813
    1袋(10本)
    当日出荷
    発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
    材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
  • チャック付ポケット アーテック[学校教材・教育玩具]

    チャック付ポケット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    137税込151
    1個
    3日以内出荷
    チケットや筆記用具など、大事なものの保管に。1枚。サイズ:161×208mm
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。寸法(mm)161×208
  • アズピュア ESDクリアラミネートフィルム アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDクリアラミネートフィルム

    アズピュア(アズワン)
    20,200税込22,220
    1箱(100枚)
    当日出荷
    特殊コーティングを施しているので、表面抵抗値が変化しません。 視認性が高く、中身の確認が容易にできます。
    材質導電PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)≦105~6/□
  • クリーンルーム用ノート A4リング CCT

    クリーンルーム用ノート A4リング

    CCT
    6,798税込7,478
    1パック(5冊)
    3日以内出荷
    100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
    仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41サイズA4厚さ(μm)90(±3)目付(g/m2)72(±3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m アキレス

    養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m

    アキレス
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6テープ幅(mm)100基材セイデンFテープ長さ(m)50特性帯電防止、防炎
  • アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDテープ 透明

    アズピュア(アズワン)
    14,600税込16,060
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
    材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレンテープ長さ(m)50厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
  • クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルーム用チェアー(パイプ背)

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    当日出荷
    座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
  • クリーンルームふせん紙 アズワン

    クリーンルームふせん紙

    アズワン
    17,700税込19,470
    1ケース(10冊)
    当日出荷
    パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
    仕様1冊72枚寸法(mm)76×102アズワン品番1-6922-01
  • ウルトラテープ#1165 アズワン

    ウルトラテープ#1165

    アズワン(1件のレビュー)
    4,160税込4,576
    1巻
    当日出荷
    糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    テープ幅(mm)50.8基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ長さ(m)16.5テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
  • 帯電防止ラインテープ CCT

    帯電防止ラインテープ

    CCT
    23,980税込26,378
    1箱(10巻)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
    材質ビニール(PVC)長さ(m)33内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベリングテープ 幅50mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅50mm

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
  • カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾25mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • クリーンルームチェアー 内田洋行

    クリーンルームチェアー

    内田洋行
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
    その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
  • 導電性 クリーンルームチェア 東洋工芸

    導電性 クリーンルームチェア

    東洋工芸
    31,980税込35,178
    1脚
    翌々日出荷から10日以内出荷
    クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
    用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に種別クリーンパック:無材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付)ダークグレー間口(mm)560張地導電性ビニールレザー機能座面昇降機能:ガススプリング座幅(mm)430導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω座奥行(mm)410~450ISO規格クラス100グリーン購入法適合
  • 帯電防止クリアファイル 50枚 桜井

    帯電防止クリアファイル 50枚

    桜井
    19,980税込21,978
    1冊
    当日出荷
    クリーンルー内での書類管理、および静電気対策に適したクリアファイルです。 一般のクリアファイルと異なり静電気が発生せず、ゴミを寄せ付けません。 特殊な金属イオン結合樹脂を使用。 帯電防止シールが貼ってあり、一般のファイルとの判別が容易です。
    サイズA4
  • スタクリンRCPPC A4 250枚×1冊 桜井

    スタクリンRCPPC A4 250枚×1冊

    桜井
    3,698税込4,068
    1冊(250枚)
    5日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。使用後古紙として再生できます。1冊(250枚)単位で小売可能なミニマムロット品です。
    ブルー厚さ72g/m2アズワン品番68-6862-80
  • アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ アズピュア(アズワン)

    アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    899税込989
    1巻
    3日以内出荷
    シールド用途や静電気対策に適しています。
    材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50±5耐熱温度(℃)≦100表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12
  • ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ アズピュア(アズワン)

    ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    999税込1,099
    1巻
    3日以内出荷
    電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
    材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)65±5耐熱温度(℃)260(10分)
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    当日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
  • 超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズ GA International

    超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズ

    GA International
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
    適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.7
  • スタクリンサーマルNK DEシリーズ 桜井

    スタクリンサーマルNK DEシリーズ

    桜井
    52,980税込58,278
    1箱(40本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    無塵紙タイプの感熱紙です。
    密度(g/cm3)50
  • セキュリティテープ MTシリーズ アズワン

    セキュリティテープ MTシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
    材質PETテープ幅(mm)48テープ長さ(m)50
  • クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ アズワン

    クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    翌々日出荷
    座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
    材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
  • 50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ エスコ

    50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
  • ラミレスクラフトテープ #224 50×50m 50巻入 オカモト

    ラミレスクラフトテープ #224 50×50m 50巻入

    オカモト
    12,599税込13,859
    1箱(50巻)
    翌々日出荷
    特殊クラフト紙を基材に使用し軽くて使いやすいテープです。
    仕様●粘着力:8.2N/25mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅50mm●長さ:50m●カラー:茶色アズワン品番67-8093-30
  • アズピュアクリーンペーパーII アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンペーパーII

    アズピュア(アズワン)
    24,057税込26,463
    1箱(5袋×250枚)
    当日出荷
    材質セルロース・水溶性樹脂ポリマーブルーサイズA3測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28表面抵抗率(Ω)10^11/□以下坪量(g/m2)75アズワン品番1-3068-77
  • ストレートタイプ 積水樹脂

    ストレートタイプ

    積水樹脂
    35,980税込39,578
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ 桜井

    エコメディアファイル 5冊 EMFA4シリーズ

    桜井
    3,998税込4,398
    1包(5冊)
    当日出荷
    CD・DVD収納ファイル
    仕様●A4●6穴●カラー:白●ケース厚み:10mmアズワン品番65-8893-90
  • クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワン

    クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1冊(50枚)
    5日以内出荷
    CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
    仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    780税込858
    1枚
    翌日出荷
    ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
  • ラウンドチェア アズワン

    ラウンドチェア

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ335×75質量(kg)5.5径(Φmm)(座部)335座高(mm)415~544アズワン品番4-2205-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)460
  • ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン

    ラインテープ 50mm×33m 1巻

    アズワン
    5,861税込6,447
    1巻
    当日出荷
    PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
    材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
  • アルミバインダー チェーン付き ナカキン

    アルミバインダー チェーン付き

    ナカキン
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    アルミとステンレスのみでできており、破損や摩耗等による劣化が少なく、異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。汎用的なクリップ付ペン等(別売)を繋げることが可能です。
    仕様チェーン付き材質本体/アルミ、ハサミ/ステンレス(SUS430・SUS304)サイズA3質量(g)620タイプアズワン品番4-1221-03
  • アクリルミラー(樹脂鏡) カネタ商会

    アクリルミラー(樹脂鏡)

    カネタ商会
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で割れにくいアクリル製ミラーです。
クリーンルーム用事務用品