用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

445件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドットラベル ケニス

    ドットラベル

    ケニス
    ¥3,198税込¥3,518
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)11
  • ASヒートシールフィルム A3 アドクリーン

    ASヒートシールフィルム A3

    アドクリーン
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(50枚)
    8日以内出荷
    STポリ/導電性PETのヒートシールフイルムです。特殊導電性ポリマーの採用により、均一で安定した帯電防止効果を発揮します。重金属・カーボン・界面活性剤などによる導電化とは異なり、ブリード・汚染などがありません。
    用途ASヒートシールフィルム仕様制電:導電ポリマー材質PET色グレーサイズA3透過率(%)70(パーコード読取り可)表面抵抗2.0×106ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASヒートシートフィルム A4 アドクリーン

    ASヒートシートフィルム A4

    アドクリーン
    ¥13,499税込¥14,849
    1袋(50枚)
    8日以内出荷
    STポリ/導電性PETのヒートシールフイルムです。特殊導電性ポリマーの採用により、均一で安定した帯電防止効果を発揮します。重金属・カーボン・界面活性剤などによる導電化とは異なり、ブリード・汚染などがありません。
    用途ASヒートシールフィルム仕様制電:導電ポリマー材質PET色グレーサイズA4透過率(%)70(パーコード読取り可)表面抵抗2.0×106ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入 アズワン

    OPPテープ 48mm×100m×50μm 5巻入

    アズワン
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5巻)
    翌々日出荷
    段ボールの封緘、小包の荷造り作業や梱包作業の用途に適しています。強度・粘着性に優れています。
  • 吸着テープ レガボンドS 0.5シリーズ エクセルトレィディング

    吸着テープ レガボンドS 0.5シリーズ

    エクセルトレィディング
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻
    6日以内出荷
    片面は固定用の粘着剤、もう片面はミクロの吸盤の吸着面で仮固定し、つけたりはがしたり半永久的に着脱可能な吸着テープです。
    幅(mm)1020厚さ(mm)0.6長さ(m)30
  • ミラーバインダー SE-A4A TGK(東京硝子器械)

    ミラーバインダー SE-A4A

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,999税込¥14,299
    1枚
    11日以内出荷
    ステンレス製のバインダーです。割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。
    材質SUS304型式SE-A4A質量(g)約 360種類A4入数(枚)1寸法(幅W×奥行D)(mm)230×330
  • バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無) アーテック[学校教材・教育玩具]

    バンド付野外活動ファイル(2穴 無地ノート無)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥628税込¥691
    1冊
    3日以内出荷
    キャンプやフィールドワークなど、野外活動の際に使いやすい2穴バインダー。です。クリアポケット10枚とチャック付きポケット1枚が付属しています。材質:PP、鉄。サイズ:バインダー:225×181×26(厚)mm。セット内容:インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、2穴バインダー×1
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、クリアポケット×10、2穴バインダー×1材質PP、鉄寸法(mm)バインダー:225×181×26(厚)
  • スタクリン A3 薄口 SC64シリーズ 桜井

    スタクリン A3 薄口 SC64シリーズ

    桜井
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(8冊×250枚)
    5日以内出荷
    0.1μm以上の紙粉がほとんど発生しない事が確認されています。リサイクル可能な無塵紙です。
    色ブルーサイズA3アズワン品番69-0432-53坪量(g)64/m2
  • クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC オザックス

    クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC

    オザックス
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(250枚×8冊)
    5日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。使用後、古紙として再生できます。
    材質紙色ブルーサイズA3坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電チェア ケニス

    導電チェア

    ケニス
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1脚(1脚)
    25日以内出荷
    導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。発塵防止効果のある素材を採用。
    材質座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ)キャスター(mm)導電ウレタン巻双輪 50Φ×4張地導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満)機構ガス上下調節グリーン購入法適合
  • フットペダルチェア ケニス

    フットペダルチェア

    ケニス
    ¥74,980税込¥82,478
    1脚(1脚)
    25日以内出荷
    フットペダルで座面の高さが調節できます。作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
    材質フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂キャスター(mm)ナイロン双輪 60Φ×5張地ビニールレザー大きさ座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460~590mm機構フットペダル上下調節グリーン購入法適合
  • 超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ GA International

    超低温油性ツインマーカー Cryo-Marker(TM) MP-1シリーズ

    GA International
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    先端が細く、小さなスペースしかない実験用品などへの書き込みに適しています。プラスチック・ガラス・金属・布などへの書き込みが可能です。
    適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.3 / 0.7
  • クリーンペーパー A4 アズワン

    クリーンペーパー A4

    アズワン
    ¥4,500税込¥4,950
    1袋(250枚)
    翌々日出荷
    リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
    材質セルロース・水性樹脂ポリマー色ブルーサイズA4グレードクラス100対応密度(g/cm3)72アズワン品番1-039-11
  • エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ アズワン

    エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ

    アズワン
    ¥84,900~税込¥93,390~
    1台
    12日以内出荷
    座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。
    材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン寸法(mm)座面:約432×356×64キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)フットレスト:452.7表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
  • AGV用被覆マグネットシート 積水樹脂

    AGV用被覆マグネットシート

    積水樹脂
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷
    AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
    用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
  • AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂

    AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)

    積水樹脂
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    当日出荷
    AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
    用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
  • Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ Lazos

    Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ

    Lazos
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎
    バッテリー容量(Ah)0.15
  • 両面テープ EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ EA944MFシリーズ

    エスコ
    ¥10,600税込¥11,660
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
  • ピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズ セントレディス

    ピーターラビット御朱印帳ポーチ がま口 ST-CNPRシリーズ

    セントレディス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    がま口なので、御朱印帳の出し入れもしやすくなっております。大判サイズの御朱印帳が2冊余裕をもっていれらる。クッション素材を使用しているので、大切な御朱印帳を大事に安心して持ち運びができます。前ポケットがついているので、リーフレットや案内図なども出し入れしやすくなっております。紐の長さも調整可能(約60~115cm)ですので、斜め掛けや、ショルダーとしても持ちやすい使用でお使い頂けます。
    仕様●商品サイズ:約W17.5×D2×H24cm●商品重量:約127g●材質:表面/100%ポリエステル、裏面/100%綿、ショルダー紐/100%ポリエステル
  • A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコ

    A4 ルーズリング EA762CAシリーズ

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1セット(6本)
    翌日出荷
    ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
  • 導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ アズワン

    導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ

    アズワン
    ¥53,500~税込¥58,850~
    1個
    13日以内出荷から19日以内出荷
    座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
  • 導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ アズワン

    導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ

    アズワン
    ¥97,100~税込¥106,810~
    1個
    16日以内出荷から24日以内出荷
    フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
  • イレイザーセット ホワイトボード用 HUZOシリーズ アズワン

    イレイザーセット ホワイトボード用 HUZOシリーズ

    アズワン
    ¥659~税込¥725~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • マクミラン・アリス御朱印帳 ST-TAシリーズ セントレディス

    マクミラン・アリス御朱印帳 ST-TAシリーズ

    セントレディス
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    6日以内出荷
    キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージで本の表紙をイメージしたデザインになっております。紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。
    仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙/ PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●(C) Macmillan Publishers THE MACMILLAN ALICE(TM)
  • 発泡両面テープ 863シリーズ アズワン

    発泡両面テープ 863シリーズ

    アズワン
    ¥1,287~税込¥1,416~
    1個
    4日以内出荷
  • OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY サンキープ(旧:サンユー印刷)

    OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5巻)
    当日出荷
    紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。100m巻となりますのでコスト削減に大きく貢献できます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
    用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。色透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系材質(コア)PE製
  • ピーターラビット(TM)和綴じ帳 ST-TPシリーズ セントレディス

    ピーターラビット(TM)和綴じ帳 ST-TPシリーズ

    セントレディス
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊
    6日以内出荷
    御朱印帳で人気の柄を和綴じ帳に仕上げました。和綴じ帳はひと針ひと針手作業で糸を綴って作っています。和綴じ帳は海外のお土産として人気の『日本の文具』として喜んでいただけます。書き置きの御朱印を貼ったり、手記にも使えて大変便利です。綴じた側にミシン目が入っているので、きれいに切り取って保存したり、メモ代わりに人に渡したり活用シーンが広がります。表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。※本商品は、直接、墨で書くことはできませんが、ペンなどで書くことはできます。
    仕様●商品サイズ:約W14.5×D18.5×H0.7cm●商品重量:セット/約99g●材質:紙表紙PP貼、中紙/紙、綴じ紐/綿●本文無地50枚・切り離せるミシン目入り●BEATRIXPOTTER(TM)(C)FrederickWarne&Co.,2023
  • ピーターラビット(TM)御朱印帳 ST-TPシリーズ セントレディス

    ピーターラビット(TM)御朱印帳 ST-TPシリーズ

    セントレディス
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    6日以内出荷
    キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージとどことなく和を感じさせるように仕上げております。紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。
  • セサミストリート御朱印帳 ST-TSSシリーズ セントレディス

    セサミストリート御朱印帳 ST-TSSシリーズ

    セントレディス
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    6日以内出荷
    キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージとどことなく和を感じさせるように仕上げております。、紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。、中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。
    仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●TMand(C)2023SesameWorkshop
  • OSAMU GOODS御朱印帳 ST-TOシリーズ セントレディス

    OSAMU GOODS御朱印帳 ST-TOシリーズ

    セントレディス
    ¥1,798税込¥1,978
    1冊
    6日以内出荷
    キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージとどことなく和を感じさせるように仕上げております。、紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。、中紙の奉書紙は、伊予紙を使用し墨や朱印が染み込みやすくきれいな状態で頂けます。
    仕様●商品サイズ:約12.1×18.2×1.3cm●商品重量:約165g●材質:紙表紙PP貼、中紙/奉書紙●折り本式24折●(C)OsamuHarada/KojiHonpoLicensedbyCosmoMerchandisng
  • ミッフィー和綴じ帳 ST-TMFシリーズ セントレディス

    ミッフィー和綴じ帳 ST-TMFシリーズ

    セントレディス
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊
    6日以内出荷
    御朱印帳で人気の縁起の良い柄を和綴じ帳に仕上げました。、日本に古くから伝わる和装本のひとつである和綴じ帳はひと針ひと針手作業で糸を綴って作っています。、和綴じ帳は海外のお土産として人気の『日本の文具』として喜んでいただけます。、書き置きの御朱印を貼ったり、手記にも使えて大変便利です。綴じた側にミシン目が入っているので、きれいに切り取って保存したり、メモ代わりに人に渡したり活用シーンが広がります。、表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、「ミッフィー(ウサギ)」は、春の穏やかな象徴とされ家内安全、平和を意味するといわれ、古来より子孫繁栄の象徴とも言われております。その他にも縁起の良いものとされ、言われは多く存在します。、※本商品は、直接、墨で書くことはできませんが、ペンなどで書くことはできます。
    仕様●商品サイズ:約W14.5×D18.5×H0.7cm●商品重量:セット/約99g●材質:紙表紙 PP貼、中紙/紙、綴じ紐/綿●本文 無地 50枚・切り離せるミシン目入り●Illustrations Dick Btuna (C) copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com
  • 洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT

    洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm

    GETT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    63日以内出荷
    洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
    仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付きアズワン品番67-5721-35
  • 洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm GETT

    洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm

    GETT
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    53日以内出荷
    洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
    仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブルアズワン品番67-5721-38
  • 軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付 富士通

    軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付

    富士通
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    Q508/SE、SB用、タッチパッド搭載。ストラップ付カバー、ストラップ付カバー(NFC対応)との同時装着不可。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-12
  • スリムキーボード クリーニング用ブラシ付 富士通

    スリムキーボード クリーニング用ブラシ付

    富士通
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    13日以内出荷
    タッチパッド搭載、LANインターフェース付、MAC Address Pass Through機能対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公共回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220929●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-16
  • LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付 富士通

    LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付

    富士通
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    タッチパッド搭載、LANインターフェース付、MAC Address Pass Through機能対応
    仕様●アスベスト:非含有●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-15
  • LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付 富士通

    LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付

    富士通
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    13日以内出荷
    Q508/SE、SB用、タッチパッド搭載、LANインターフェース付。ストラップ付カバー、ストラップ付カバー(NFC対応)との同時装着不可。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:電波を発しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190614●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-13
  • メルシー軽包装OPP粘着テープ 15mm×50m 200巻入 ヤナギダ

    メルシー軽包装OPP粘着テープ 15mm×50m 200巻入

    ヤナギダ
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(200巻)
    8日以内出荷
    圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します! セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます! 高い透明度と安定した粘着力を誇ります! 事務所・工場・倉庫・包装用として!
    仕様●品番:05204838●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21202アズワン品番67-4816-48
  • メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入 ヤナギダ

    メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入

    ヤナギダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(200巻)
    9日以内出荷
    圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します! セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます! 高い透明度と安定した粘着力を誇ります! 事務所・工場・倉庫・包装用として!
    仕様●品番:05204837●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21201アズワン品番67-4816-47
  • リサイクルPETテープ 50巻入 日東電工(旧:Permacel)

    リサイクルPETテープ 50巻入

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥41,200税込¥45,320
    1ケース(50巻)
    12日以内出荷
    基材にリサイクルPETを使用したテープで、サステナビリティの取り組みをサポート
    仕様●ケース外寸:幅515×長さ215×高さ270mm●重さ:7.5kgアズワン品番68-1421-52
クリーンルーム用事務用品