絞り込み
対応材質
  • その他(1)
  • コンクリート(1)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
電源(V)
  • 100(14)
  • 200(1)
ハネ径(cm)
  • 3.2(1)
出力(kW)
  • 0.28(12)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
電流(A)
  • 5
  • 0.04(3)
  • 0.08(2)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 1.04(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(2)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 4.5(6)
  • 6(3)
  • 9.3(4)
  • 11(3)
コード長さ(m)
  • 5(3)
5
ブランド
  • エクセン(13)
  • マキタ(1)
エクセン・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
コンクリート(1)
その他(1)
薬品(1)
食品(1)
  • コンクリートバイブレータ マキタ

    コンクリートバイブレータ

    マキタ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミボディで二重絶縁!
    電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)460コード長さ(m)5
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    出力(W)280電流(A)5電圧(V)100
  • 軽便ベビーフレキ E32DH エクセン

    軽便ベビーフレキ E32DH

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)50×550電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0758
  • 軽便バイブレータ軽便壁打 エクセン

    軽便バイブレータ軽便壁打

    エクセン(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
    用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
  • 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン

    軽便バイブレータベビーフレキ

    エクセン
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
    用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート
  • 小型デンジノッカーシリーズ エクセン

    小型デンジノッカーシリーズ

    エクセン
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
    電流(A)5(最大)構造屋内用対応材質薬品/食品/精密機械
  • 軽便電棒(ロング) エクセン

    軽便電棒(ロング)

    エクセン
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
    用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
  • 軽便ベビーフレキ E32DPS エクセン

    軽便ベビーフレキ E32DPS

    エクセン
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)205 ~280振動部(直径×長さLmm)120×1219電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0761
  • 軽便ベビーフレキ E32DP エクセン

    軽便ベビーフレキ E32DP

    エクセン
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)300×400電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0760
  • 軽便クサビ EPS エクセン

    軽便クサビ EPS

    エクセン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)250 ~300電圧(V)100電流(A)5振動板(幅W×長さL)(mm)80×190出力(W)280トラスコ品番853-6661
  • 軽便ベビーフレキ エクセン

    軽便ベビーフレキ

    エクセン(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
    用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
  • 軽便バイブレーター エクセン

    軽便バイブレーター

    エクセン
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    電圧(V)100出力(W)280
  • 軽便ベビーフレキ E23F-1.8M エクセン

    軽便ベビーフレキ E23F-1.8M

    エクセン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    振動数範囲(Hz)220~280振動部(直径×長さLmm)23×336電圧(V)100電流(A)5全長(mm)2489出力(W)280トラスコ品番851-0753
電動工具攪拌機/バイブレーター