絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(27)
- エスコ(26)
- 大洋製器工業(6)
- TRUSCO(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- 下谷金属(3)
- コンドーテック(2)
- ハイロジック(2)
- 東京富士商会(2)
- アイアイ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- イワブチ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 共立電機(1)
エコロジープロダクト
「適合ロープ径(Φmm)」から絞り込む

ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(1個)ほか当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
シンブル(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
ステンレス ライトシンブルSUS316
水本機械製作所(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
鍛造A型シンブル(スチール製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。 ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として材質鉄種類シンブル規格旧JIS B2802規格準拠表面処理溶融亜鉛メッキ
A型シンブル(ステンレス製)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
2.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
3mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
シンブル Aタイプ ドブメッキ
下谷金属(1件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。種類シンブル寸法L(mm)36寸法D(mm)27寸法B(mm)8寸法D1(mm)16適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)ドブメッキ
3.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-53材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.3寸法D(mm)9.7適合ロープ径(Φmm)3
4.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥75税込¥831個当日出荷エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
ロープコース
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥95税込¥1051個当日出荷エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
1.6mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6
5mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
シンブル Aタイプ ドブメッキ
下谷金属¥149~税込¥164~1個当日出荷から10日以内出荷ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。種類シンブル表面処理(本体)ドブメッキ
ステンレス ロープシンブル
水本機械製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
8mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥130税込¥1431個欠品中エスコ品番EA638KA-26材質ステンレス(SUS316)質量(g)18.5種類シンブル寸法a(mm)8寸法C(mm)20寸法l(mm)32
4mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
16mm シンブル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷エスコ品番EA638KA-30材質ステンレス(SUS316)質量(g)130種類シンブル寸法a(mm)16寸法C(mm)37寸法l(mm)62
ステンレスシンブル
ジョー・プリンス竹下¥199~税込¥219~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
割りシンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
板シンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥91~税込¥100~1個4日以内出荷ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。種類シンブル
ステンレス ロープガイド
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。トラスコ品番204-8789材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮質量(g)27材質(車輪)真鍮種類滑車包装JAN付袋入り適合ロープ径(Φmm)7~8材質(枠)ステンレス(SUS304)
ステンレス ロープコース
水本機械製作所¥459~税込¥505~1袋当日出荷から5日以内出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
18mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷エスコ品番EA638KA-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)157種類シンブル寸法a(mm)18寸法C(mm)42寸法l(mm)65
10mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA638KA-27材質ステンレス(SUS316)質量(g)33.5種類シンブル寸法a(mm)10寸法C(mm)26寸法l(mm)40
丸シンブル
水本機械製作所¥599~税込¥659~1袋(1個)当日出荷真円のシンブルです。用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応