絞り込み
ブランド
使用荷重
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
パッドアイ ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。トラスコ品番849-0917材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30寸法d(mm)4.2寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス オープンパッドアイ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)ほか当日出荷から翌日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
スーパーロングパッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥829税込¥9121個欠品中設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。用途壁面・柱等に設置に材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30
ステンレス ラブフック 平面用
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7823材質ステンレス(SUS304)質量(g)153種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥869税込¥9561個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)25種類パッドアイ使用荷重(kg)15
ステンレス パッドアイ
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-2152材質ステンレス質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)0.20
パッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ステンレス オープンパッドアイ
ひめじや¥729税込¥8021個当日出荷床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)13種類パッドアイ使用荷重(kg)10
ステンレス ラブフック 曲面用
水本機械製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。トラスコ品番833-7830材質ステンレス(SUS304)質量(g)140種類パッドアイ2018年トラスコ掲載ページ2 0979
ステンレス パッドアイ 15mm×45mm
水本機械製作所¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ寸法A(mm)15寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45参考使用荷重(kN)0.15入数20
6mm パッドアイ
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA638M-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)27種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
回転パッドアイ
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です 皿頭のネジをご使用下さい 回転するのでチェーンなどからみません用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
オープンパッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷エスコ品番EA638GG-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)13.5種類パッドアイ穴径(Φmm)約4.8使用荷重(kg)157.5寸法A(mm)10.2寸法B(mm)35.6寸法C(mm)4.8
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径60mm 32mm×100mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2169材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)211種類パッドアイ寸法L(mm)60寸法H(mm)38寸法d(mm)6.2寸法A(mm)32寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法B2(mm)73寸法B1(mm)100表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.59
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径50mm 26mm×80mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2168材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)142種類パッドアイ寸法L(mm)50寸法H(mm)32寸法d(mm)5.2寸法A(mm)26寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法B2(mm)60寸法B1(mm)80表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2167材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)60種類パッドアイ寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
19.0mm 強力型 パッドアイ
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA638GE-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)131種類パッドアイ穴径(Φmm)8.3線径(Φmm)9.1使用荷重(kg)675寸法B(mm)67プレート寸法(mm)88×31リング径(Φmm)19