絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(6)
- 0.1~0.5kN未満(24)
- 0.5~1kN未満(29)
- 1~5kN未満(29)
- 5~10kN未満(15)
- 10~15kN未満(4)
- 15~20kN未満(3)
- 200kg未満(17)
- 200~400kg未満(10)
- 400~600kg未満(5)
- 600~800kg未満(5)
- 800~1000kg未満(4)
- 1000~1500kg未満(3)
- 1500kg以上(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(50)
- エスコ(8)
- TRUSCO(6)
- AIOULE(ふじわら)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- アイアイ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ラクテム(1)
材質
- SUS304
- SUS316(19)
- アルミニウム(2)
- スチール(31)
- ステンレス(59)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

リングキャッチ ステンレス
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイドスピードキャッチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
三角リングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。仕様片ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ片ネジタイプ種類リングキャッチ
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥699~税込¥769~1袋ほか当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 三角リングキャッチ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
オープンフックP型 ステンレス製
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
クイックキャッチ
TRUSCO¥719~税込¥791~1袋当日出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。 環部分はローレット加工を施しています。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
5mm ネジ止め J型ジョイント
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
ナス型リングキャッチ
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-0159材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮質量(g)8寸法L(mm)60寸法A(mm)19寸法S(mm)8寸法D(mm)3寸法W(mm)31アズワン品番64-8730-62使用荷重(kN)0.05
オープンリング ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス 強力リングキャッチ
水本機械製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
ステンレス ピン止めリングキャッチ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径9mm長さ67mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2710材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)67レンチサイズ(mm)2寸法S(mm)11.5寸法D(mm)9寸法E(mm)9.5寸法B2(mm)18寸法B1(mm)20表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)4.90
ステンレス スピードキャッチ
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ネジ止めJジョイント
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。材質SUS304ステンレス色黒ツヤ消し
ステンレス 口広リングキャッチ
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番337-1150材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)93.5寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)18.5寸法B1(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86
口広リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス 台形リングキャッチ
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番204-8708材質ステンレス(SUS304)質量(g)63種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法D(mm)7包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型リングキャッチ
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径8mm長さ61mm
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2709材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)61レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)3.43
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
ステンレス オープンフックP型 線径5mm長さ58mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2201材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)26種類スイベルスナップ寸法L(mm)58寸法S(mm)15寸法D(mm)5寸法W1(mm)14.5寸法W2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.69
ステンレス オープンフックB型 線径8mm長さ84mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷環のついた外開きの構造です。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1128材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)72種類リングキャッチ寸法L(mm)84寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法W(mm)41寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)12.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
ターンキャッチ(ステンレス製)
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
4mm ステンレス製 J型ジョイント
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA638J-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類リングキャッチ寸法H(mm)19線径(Φmm)4使用荷重(kg)30表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)26内幅(mm)6
ステンレスリングキャッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷チェーンやロープなどの連結が可能です。用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
ガンメタリングキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ