絞り込み
使用荷重
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(4)
0.1kN未満(5)
0.2~0.3kN未満(4)
0.5~0.6kN未満(3)
1~2kN未満(2)
3~4kN未満(1)
5~10kN未満(2)
10~50kg未満(4)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(1)

ロングアイ (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス アイプレート
水本機械製作所(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ステンレス リングプル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋当日出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス T型アイ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29