絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(11)
  • AGC(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 住友ベークライト(2)
  • エルティーアイ(1)
  • メグロ化学(1)
  • GTG ENGINEERING(1)
  • ニッパ(1)
  • 東京フイルムサービス(1)
テープ幅(mm)
  • 25(3)
  • 25.4(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 200(13)
  • 210(8)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.047(1)
  • 0.05(1)
  • 0.07(1)
  • 0.075(2)
  • 0.077(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(3)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(2)
  • 0.18(3)
  • 0.2(1)
  • 0.25(5)
  • 0.3(2)
  • 0.38(4)
  • 0.41(2)
  • 0.5(5)
  • 1(3)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(14)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(5)
  • 防水(1)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(3)
  • ゴム系(3)
  • プラスチック(4)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリプロピレン(2)
  • 銅箔(3)
その他・アルミ箔・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリプロピレン・銅箔
テープ長さ(m)
  • 1(148)
  • 1.5(47)
  • 2(181)
  • 3(111)
  • 4(81)
  • 5(287)
  • 6(60)
  • 8(49)
  • 9(52)
  • 10(545)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(139)
  • 18(247)
  • 20(590)
  • 25(469)
  • 30(142)
  • 33(84)
  • 50(575)
  • 100(144)
1・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3枚)
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)TRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1
アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)アクリル系熱伝導性テープ3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)3M(スリーエム)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム)導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
予約販売
厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCOゴム製すべり止めシートシートタイプTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。主な用途滑り止め用
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム)絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
PETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ) ニッパPETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ)ニッパ
23,980税込26,378
1袋(100枚)
6日以内出荷
PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。
用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ3M(スリーエム)(9件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
KTF 東京フイルムサービスKTF東京フイルムサービス
29,980税込32,978
1袋(100枚)
6日以内出荷
KTFは糊残りがきわめて少なく、再剥離が容易です。長期にわたり安定した粘着力を保ちます。基材表面は帯電防止処理加工。粘着力用途に合わせ、S、M,Hの3タイプからお選び下さい。
用途用途光学フィルムの抜き加工時の台紙、各種銘板や表面材のシルク印刷時の保護、粗面状態素材の保護 、金属板加工時の保護透明RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔) 3M(スリーエム)導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)3M(スリーエム)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から3日以内出荷
エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
誘導ライン用蓄光テープ エルティーアイ誘導ライン用蓄光テープエルティーアイ
5,898税込6,488
1セット(10枚)
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×300取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーン入数1セット(10枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラス 一般品 C110C 両面平滑(両面ツヤ) AGCカーボグラス 一般品 C110C 両面平滑(両面ツヤ)AGC
15,980税込17,578
1セット(1袋×100枚)ほか
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ 3M(スリーエム)導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
カーボグラス 一般品 C230C 片面マット・片面ベルベット AGCカーボグラス 一般品 C230C 片面マット・片面ベルベットAGC
16,980税込18,678
1セット(1袋×100枚)ほか
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
エコシートポリカ シート 住友ベークライトエコシートポリカ シート住友ベークライト
35,980税込39,578
1セット(120枚×1袋)
8日以内出荷
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
寸法(mm)200×300ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)テープ幅(mm)200テープ長さ(m)0.3難燃性UL94認定:V-0(0.40mm)引張強度(MPa)60曲げ強さ(MPa)100荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350軟化温度(℃)ビカット:150引張伸度(%)62色調ブラック両面マット(ベルベットマット/マット)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
60x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ60x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-30材質PP長さ(mm)300テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-30材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
カーボグラス 一般品 C310C 片面ベルベット・片面平滑 AGCカーボグラス 一般品 C310C 片面ベルベット・片面平滑AGC
22,980税込25,278
1セット(1袋×100枚)
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラス 一般品 C210C 片面マット・片面平滑 AGCカーボグラス 一般品 C210C 片面マット・片面平滑AGC
19,980税込21,978
1セット(1袋×100枚)
8日以内出荷
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
エコシートポリカ シート 住友ベークライトエコシートポリカ シート住友ベークライト
32,980税込36,278
1セット(10枚×1袋)ほか
8日以内出荷
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビレ・パッチ メグロ化学ビレ・パッチメグロ化学
19,980税込21,978
1セット(10枚×6箱)
5日以内出荷
パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。
寸法(長さL×幅W)(mm)300×50テープ長さ(mm)300主なワークパーツ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら