絞り込み
テープ幅(mm)
- 9.5(4)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 15.5(1)
- 15.9(1)
- 19(1)
- 19.1(3)
- 23.9(1)
- 25(3)
- 25.4(1)
- 48(2)
- 50(1)
- 76(1)
- 457(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 衝撃吸収(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.19(2)
- 0.29(2)
- 1.14(2)
用途
固定・仮止め用(1)
基材
- アクリル系(2)
- アルミ箔(1)
- ゴム系(12)
- ポリエチレン(2)
- 鉛箔(1)
テープ長さ(m)
- 32
- 1(165)
- 1.5(51)
- 2(196)
- 3(124)
- 4(83)
- 5(317)
- 6(61)
- 9(54)
- 10(624)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(160)
- 16(47)
- 18(221)
- 20(633)
- 25(424)
- 30(192)
- 33(132)
- 50(642)
- 100(170)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ブラック(14)
ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
ブランド
- 岩田製作所(12)
- エスコ(4)
- 3M(スリーエム)(3)
岩田製作所・エスコ・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥22,980税込¥25,2781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ
3M(スリーエム)¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14色黒長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥23,980~税込¥26,378~1箱(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1
岩田製作所¥29,980税込¥32,9781箱(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
VHB構造用接合テープ 5952
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781巻欠品中黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14色黒タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥33,980~税込¥37,378~1箱(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5
岩田製作所¥31,980税込¥35,1781箱(1本)翌々日出荷幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDM色黒RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4-2
岩田製作所¥31,980税込¥35,1781箱(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363
3M(スリーエム)¥369,800~税込¥406,780~1巻ほか8日以内出荷から107日以内出荷3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
ラバーシール TRS5-3
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781箱(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)23.9高さ(mm)19.3粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2
岩田製作所¥50,980税込¥56,0781箱(1本)翌々日出荷色黒材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2
岩田製作所¥24,980税込¥27,478特価1箱(1本)当日出荷から42日以内出荷色黒材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30







![48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791406-210511-04.jpg)
![48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791397-260615-02.jpg)