絞り込み
テープ幅(mm)
- 101
- 10(396)
- 12(216)
- 13(125)
- 15(522)
- 18(180)
- 19(391)
- 20(496)
- 24(134)
- 25(741)
- 30(431)
- 38(237)
- 40(222)
- 48(178)
- 50(1,523)
- 60(117)
- 75(312)
- 100(511)
- 150(135)
- 200(134)
- 300(133)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 柔軟(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.165(1)
用途
多用途(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(1)
- 金属(1)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 16.45(1)
- 16.5(1)
- 20(1)
1・16.45・16.5・20
色
クリア(1)
グレー(1)
クリア・グレー
ブランド
- エスコ(1)
- リンレイテープ(1)
- 太陽金網(1)
- サンワ[テープ](1)
エスコ・リンレイテープ・太陽金網・サンワ[テープ]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

磁気シールドテープ(パーマロイテープ)
太陽金網(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から8日以内出荷パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(9巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
ライン保護テープ(滑り止め付)
エスコ¥9,330税込¥10,2631巻翌日出荷ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。材質基材:ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.15色クリアー長さ(m)16.5![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥46,980税込¥51,6781巻4日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)0.165色グレー使用温度範囲(℃)-40~176基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)16.45粘着剤アクリル系特性耐薬品








![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)