絞り込み
テープ幅(mm)
- 1020
- 10(394)
- 12(218)
- 13(126)
- 15(526)
- 18(190)
- 19(392)
- 20(501)
- 24(139)
- 25(743)
- 30(442)
- 38(240)
- 40(222)
- 48(179)
- 50(1,540)
- 60(119)
- 75(311)
- 100(518)
- 150(134)
- 200(132)
- 300(132)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 弱粘着(1)
- 強力(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(3)
- 0.055(2)
- 0.06(9)
- 0.063(1)
- 0.065(1)
- 0.07(4)
- 0.08(1)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.12(4)
- 0.125(1)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.16(3)
- 0.17(1)
- 0.188(1)
- 0.25(1)
- 約0.06(8)
用途
保護用(10)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(21)
- 塩ビ(2)
- 布系(9)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(3)
- 50(17)
- 100(19)
- 200(3)
10・20・50・100・200
色
クリア(12)
ブラック(1)
ブルー(10)
ホワイト(12)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(19)
- 三井化学東セロ(5)
- SUGICO(スギコ)(3)
- IVY(2)
- 大和化成株式会社(2)
- エスコ(1)
- サンエー化研(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
- 三菱ケミカル(1)
日東電工(旧:Permacel)・三井化学東セロ・SUGICO(スギコ)・IVY・大和化成株式会社・エスコ・サンエー化研・3M(スリーエム)・寺岡製作所・三菱ケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781巻当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781巻当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781巻当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781箱(2本)当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から翌日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥26,980~税込¥29,678~1巻当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781パック(2巻)当日出荷から7日以内出荷SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
IVY 表面保護テープ
IVY¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801パック(2本)当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
日東電工(旧:Permacel)¥69,980税込¥76,9781巻当日出荷から9日以内出荷PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。色クリア
PETフィルム両面易接着 ロール品
三菱ケミカル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻3日以内出荷透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)
SUGICO(スギコ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05色青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
曲げ加工専用保護シート (1本入)
SUGICO(スギコ)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。曲げ加工性にすぐれています。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。材質特殊ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.12長さ(m)200粘着力(N/20mm)3モデルSPV-ME-401
SPV-363
日東電工(旧:Permacel)¥84,980税込¥93,4781パック(2巻)当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。はく離作業性にすぐれています。絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。金属板を腐食させるような物質は含みません。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)1020厚さ(mm)0.07色ライトブルー質量(g)ー長さ(m)100粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25引張強度(N/20mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面粘着テープ CT-6348
3M(スリーエム)¥22,980税込¥25,2781巻8日以内出荷から83日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材不織布粘着剤アクリル系
表面保護 マスキングテープ (2本入)
SUGICO(スギコ)¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷から9日以内出荷有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06色青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6
1020mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥43,900税込¥48,2901個翌日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-19材質ポリエチレン幅(mm)1020厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781巻25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1巻24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)6
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781巻10日以内出荷製造段階から有機溶剤を使用していない製品です。はく離作業が容易です。低温接着性に優れています。軽加工用に適しています。用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0362材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020厚さ(mm)0.06色ライトブルー長さ(m)200粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)15
金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥88,980税込¥97,8781箱(2巻)6日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0360材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020色クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.7引張強度(N/10mm)12.5
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥85,980~税込¥94,578~1箱(2巻)ほか6日以内出荷から25日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(2巻)24日以内出荷貼り合わせ作業が容易です。用途ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0350材質基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)1020厚さ(mm)0.12色白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.4引張強度(N/10mm)40粘着力(N/25mm)1.0
表面保護シート NO.9470
寺岡製作所¥54,980税込¥60,4781箱(2巻)10日以内出荷35mm紙管です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。アルミサッシに使用できます。用途アルミサッシの結束用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.08色白長さ(m)50芯径(mm)35粘着力(N/25mm)3.14
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥26,980税込¥29,6781巻24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥94,980税込¥104,4781巻25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥76,980税込¥84,6781巻24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5