絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 19(1)
- 25(2)
- 38(1)
- 50(2)
- 210(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 1000(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.115
- 0.05(177)
- 0.08(112)
- 0.09(98)
- 0.1(249)
- 0.12(100)
- 0.13(175)
- 0.14(113)
- 0.15(136)
- 0.16(159)
- 0.17(78)
- 0.18(134)
- 0.2(217)
- 0.23(61)
- 0.25(61)
- 0.3(77)
- 0.4(86)
- 0.5(134)
- 0.8(119)
- 1(155)
- 1.1(73)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
電気・電子用(1)
基材
- グラスファイバー(2)
- ポリエチレン(2)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 10(3)
- 50(1)
- 66(1)
10・50・66
色
ブルー(1)
ベージュ(2)
ブルー・ベージュ
ブランド
- 中興化成工業(2)
- きもと(2)
- 日本緑十字社(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
中興化成工業・きもと・日本緑十字社・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥7,698~税込¥8,468~1セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)
中興化成工業¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500色ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥39,980税込¥43,9781巻6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着 紙芯内径3インチ材質フィルム幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12
tesa(テサ/テサテープ)¥73,980~税込¥81,378~1箱(36巻)ほか10日以内出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.115色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300