絞り込み
テープ幅(mm)
- 300(1)
- 500(1)
- 600(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.115
- 0.05(13)
- 0.06(4)
- 0.07(4)
- 0.075(3)
- 0.08(23)
- 0.095(3)
- 0.1(23)
- 0.13(66)
- 0.15(6)
- 0.16(4)
- 0.17(5)
- 0.18(39)
- 0.2(3)
- 0.23(18)
- 0.3(9)
- 0.4(4)
- 0.5(4)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
色
ベージュ(2)
基材
- グラスファイバー(2)
テープ長さ(m)
- 10(2)
10
使用温度範囲(℃)
- -180~260(1)
-180~260
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- 中興化成工業(2)
中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
300(1)
500(1)
600(1)

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)
中興化成工業¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500色ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260