絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4,947件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付) エスコ

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    スチール製で頑丈です。
    エスコ品番EA944N-5
  • プロスベリ 21mm巾×20m巻 広島

    プロスベリ 21mm巾×20m巻

    広島(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7643 #12

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
    用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
  • マスキングテープホルダー18 NISAKU

    マスキングテープホルダー18

    NISAKU(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。 面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。 国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。 施工面が確認できるクリアボディです。 3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
    仕様テープカッター付寸法(mm)66×112×25クリア質量(g)70
  • 汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス

    汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

    キラックス(1件のレビュー)
    149税込164
    1巻
    当日出荷
    粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
    用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
  • 布両面テープ W-501 古藤工業(Monf)

    布両面テープ W-501

    古藤工業(Monf)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 表面保護フィルム パックウェル

    表面保護フィルム

    パックウェル
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
    用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
  • 樹脂製テープカッター TRUSCO

    樹脂製テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
  • ハイクラフトテープ ニチバン

    ハイクラフトテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
    用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
  • ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業

    ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)

    本多産業
    1,798税込1,978
    1個(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
    用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
  • ミクロンマスキングテープ アイズプロジェクト(AIZU)

    ミクロンマスキングテープ

    アイズプロジェクト(AIZU)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6個)
    当日出荷
    細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。
    用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。厚さ(μm)(基材+糊)80伸び(%)5引張強度(N/cm2)27材質(中芯)ポリプロピレン樹脂
  • 包装用クラフトテープ #280 リンレイテープ

    包装用クラフトテープ #280

    リンレイテープ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(60巻)ほか
    当日出荷
    白色のクラフト紙を使用した基本性能をおさえた定番商品です。
    用途白色段ボールや化粧箱の梱包に最適です。伸度(%)9巻戻し力(N/10mm)0.5以下引張強度(N/10mm)64.8保持力(ズレmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着 メディアカバーマーケット

    アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1個(20m)
    当日出荷
    ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
    用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20耐久温度(℃)-10~120
  • 10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • カラー布粘着テープ(厚み0.22mm) TRUSCO

    カラー布粘着テープ(厚み0.22mm)

    TRUSCO
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)0.22質量(g)333長さ(m)25再生材使用使用
  • チューコーフロー 耐熱両面テープ 中興化成工業

    チューコーフロー 耐熱両面テープ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
    用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
  • 建材・塗装養生用テープ ニトムズ

    建材・塗装養生用テープ

    ニトムズ(10件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
    用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
  • マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙

    マスキングテープ BENKEI

    カモ井加工紙(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット(4巻)ほか
    当日出荷
    強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
    用途建築塗装用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
  • テープディスペンサー ヤエス軽工業

    テープディスペンサー

    ヤエス軽工業(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
    付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
  • ポリイミドフィルム 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム

    東レ・デュポン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
  • セキュリティテープ シモジマ

    セキュリティテープ

    シモジマ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
    長さ(m)50
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(2種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
  • 耐熱アルミガラスクロステープ マクセル

    耐熱アルミガラスクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
    用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
  • 多用途両面テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
    用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品ホワイト
  • エッジクッションテープ(屋内外用) TRUSCO

    エッジクッションテープ(屋内外用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥がれにくい強粘着剤を使用しています。再粘着性はありません。カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
    用途台車などのバンパーとして。幅(mm)100厚さ(mm)2質量(g)40長さ(m)2取付け方法貼付タイプ
  • 業務用プラスチック補修テープ OKN

    業務用プラスチック補修テープ

    OKN(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
    幅(mm)40長さ(m)5主な用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途厚手両面テープ ニトムズ

    多用途厚手両面テープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)15厚さ厚手主なワークパーツ
  • 床養生用テープ KZ-22 ニトムズ

    床養生用テープ KZ-22

    ニトムズ
    769税込846
    1巻ほか
    当日出荷
    カッター不要、手で簡単に切れます。 長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。 巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
    用途養生シートの固定に。 部材の保護・仮止めに。 木質フロア材への養生シート保持・固定に。質量(g)200主な用途床養生用
  • 両面テープ<ラクハリ>強力貼る コクヨ

    両面テープ<ラクハリ>強力貼る

    コクヨ(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。 キレイにはがせるタイプのつめ替え用テープも装着可能です。 幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。
    仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 071
  • スコッチ 梱包用テープ 布テープ 重量物用 3M(スリーエム)

    スコッチ 梱包用テープ 布テープ 重量物用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷
    強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
    用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。トラスコ品番835-4270材質[テープ]基材:スフ、粘着剤:ゴム系粘着剤芯径(mm)76主な用途梱包用環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯)引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)10テープタイプ重ね貼り可
  • 不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.778N

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    239税込263
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S2 #50

    寺岡製作所
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 耐薬品性、耐溶剤性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。
  • 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ

    高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール

    エルティーアイ(7件のレビュー)
    479税込527
    1袋(16個)ほか
    当日出荷
    商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
    材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2仕様アルファフラッシュ009使用
  • ソフトすべり止めテープ カーボーイ

    ソフトすべり止めテープ

    カーボーイ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
    用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。質量(g)135主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)137
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • 軽量制振材 レジェトレックス 日東電工(旧:Permacel)

    軽量制振材 レジェトレックス

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
    用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
  • S&S透明クロステープ セキスイ

    S&S透明クロステープ

    セキスイ(10件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ