絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4,947件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイクロステープ マクセル

    ハイクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
    用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)タック(ボールNo.)15主な用途養生用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60巻戻し力(N/25mm)5粘着タイプ強粘着再剥離
  • コアラグリップ 防水・防カビテープ JIT

    コアラグリップ 防水・防カビテープ

    JIT
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
    用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2
  • BD強力ボード用両面テープ ボンド商事

    BD強力ボード用両面テープ

    ボンド商事
    2,098税込2,308
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    初期接着、冬季の低温接着に優れています
    用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め特性両面
  • 厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
    用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、再はく離可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 激細い両面テープ WAKI(和気産業)

    激細い両面テープ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    279税込307
    1巻(5m)
    当日出荷
    激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
    用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • BLUE BOSS カモ井加工紙

    BLUE BOSS

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    引き出しが軽く、手切れ性、直線性も良く、ブルー色で抜群の見切り性。耐熱・耐候性にも優れ、作業性の良いテープです。
    用途車輛塗装用厚さ(mm)0.08テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)3耐熱温度(℃)80(30分)引張強度(N/15mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル区画貫通措置部材 PF管テープ セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 PF管テープ

    セキスイ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズ

    はがせる一般両面テープNO.5000ND

    ニトムズ(2件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
    用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 床養生用クレープテープ No8500AL カモ井加工紙

    床養生用クレープテープ No8500AL

    カモ井加工紙(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    紙基材を採用しており、フィルムタイプに比べバイオマス度が高く環境に優しいテープです。あらゆる養生材を確実に固定出来ます、養生後は部材破壊や汚染も少なく綺麗に剥がせます。
  • 3M スコッチ 耐熱アルミテープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 耐熱アルミテープ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.5特性耐熱基材アルミトラスコ品番542-3287テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
  • マット固定用テープ 日本緑十字社

    マット固定用テープ

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    マットなどの床面への固定用養生テープ。 のり残りしにくく、手で切ることができます。
    主なワークパーツ
  • 布両面テープ(カーペット用) マクセル

    布両面テープ(カーペット用)

    マクセル(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1ケース(42巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
    用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
    用途保温剤の目地シール。
  • 磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網

    磁気シールドテープ(パーマロイテープ)

    太陽金網(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
    基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
  • アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システム

    アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)

    住電機器システム(2件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
    伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセル

    スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

    マクセル(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
    用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
  • ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフロー

    ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

    ホンダフロー
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
    材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ はくり紙なし

    GIKEN(川口技研)
    1,098税込1,208
    1巻(20m)
    当日出荷
    建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
    用途室内用材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)厚さ(mm)約1剥離紙なし
  • スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用 19mm×4m

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    凸凹面にもよくなじみます。
    用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2896材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC両面接着テープNO.512 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面接着テープNO.512

    日東電工(旧:Permacel)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
    用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包テープカッター付48mm ワールドクラフト

    梱包テープカッター付48mm

    ワールドクラフト
    339税込373
    1個
    当日出荷
    荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
    質量(g)193主な用途梱包用特性透明
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用などテープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)0.96引張強度(N/10mm)34特性手で切れる紙管サイズ(Φ)25(内径)
  • フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工(旧:Permacel)

    フォーム基材両面テープ No.5713

    日東電工(旧:Permacel)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
    用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ)

    サンヨーガムテープ(水テープ)

    三陽工業(テープ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(5巻)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
    用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所

    難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

    寺岡製作所
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
  • フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)

    中興化成工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
    用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
  • クレープテープ233P 3M(スリーエム)

    クレープテープ233P

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
  • 再帰反射ラインテープ セーフラン安全用品

    再帰反射ラインテープ

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    反射タイプで視認性向上。
    用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。アズワン品番65-1338-32
  • 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
    用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
  • 樹脂製エルゴテープカッター TRUSCO

    樹脂製エルゴテープカッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です仕様3インチ(76mm)紙管用材質(刃)冷間圧延鋼
  • マスキングテープ 183 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 183

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    519税込571
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
    用途自動車塗装用。120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
  • PEクロス両面 まつうら工業

    PEクロス両面

    まつうら工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
    用途粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 結束テープ エーモン

    結束テープ

    エーモン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車外での配線結束に便利なテープ 耐熱、耐候に優れている 柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる 低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
    主な用途結束用
  • 表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学

    表面保護テープ(緑)低粘着

    カネロン化学(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
  • 防食テープ 日本緑十字社

    防食テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ