絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4,947件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEクロステープ オカモト

    PEクロステープ

    オカモト(1件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。 鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。 手切れ性が良く、作業性に優れる。 油性インクで文字が書ける。 重ね貼りができる。
    質量(g)150
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • 包装用PEワリフ カラーテープ#674 リンレイテープ

    包装用PEワリフ カラーテープ#674

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
    用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
  • 極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ

    極うすテープ (低VOC環境対応形)

    コニシ(5件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
    用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
  • ポイントマーカーシール ドット型 モノタロウ

    ポイントマーカーシール ドット型

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1セット(120枚)ほか
    当日出荷
    平滑面用の標示用ポイントマーカーシール。耳付き剥離紙なので剥がしやすく作業時間の短縮になります。基材のアルミにはヘアライン加工を施しているので高級感のある見た目。
    用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示。 事務所・オフィスの机や書庫の位置目印。 非常扉の開閉スペース確保標示(物置厳禁箇所標示) 自動ドアやガラスなどの追突防止の注意喚起目印シール。仕様丸型厚さ(mm)約0.1シルバー基材アルミ+ポリエステルフィルム表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.68N/10mmサイズ(Φmm)30
  • カラー布テープ キラックス

    カラー布テープ

    キラックス
    399税込439
    1巻
    翌々日出荷
    簡単に手で切れ、重ね貼りができます。識別梱包に最適です。
    材質基材:ポリエチレン、布、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50長さ(m)25
  • 超透明接着シート ニトムズ

    超透明接着シート

    ニトムズ
    359税込395
    1セット(2枚)
    当日出荷
    透明度が高い両面接着シート。
    用途透明素材の固定、接着に。材質ポリエステル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.1透明/ネット柄入数(枚)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • 激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 凹凸面用

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
    用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • 伸縮性粘着合皮シート TRUSCO

    伸縮性粘着合皮シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
    用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステルテープ厚さ(mm)0.57粘着剤アクリル系樹脂
  • 仮ラインテープ TRUSCO

    仮ラインテープ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    貼って剥がす作業が簡単で、路面に損傷もほとんどありません。
    用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に。材質不織布/表面ビーズ入り主な用途横断歩道、停止線、区画線、その他道路舗装後の仮ライン設置に取付け方法貼付タイプ特性はがせる
  • 導電性片面銅箔テープ 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔テープ

    3M(スリーエム)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷
    厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です
    用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。幅(mm)19
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
    用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
  • PETクロス養生用テープ オカモト

    PETクロス養生用テープ

    オカモト(4件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
  • クラフトテープ ニチバン

    クラフトテープ

    ニチバン
    249税込274
    1個(50m)
    当日出荷
    段ボール箱、発泡スチロールの封かんに
    幅(mm)50質量(g)334
  • ケーブル区画貫通措置部材 PF管シート セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 PF管シート

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
  • ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
  • ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロック

    ラベリングテープ STシリーズ 12.7m

    シャムロック
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
  • 防音戸当りテープ 東京防音

    防音戸当りテープ

    東京防音
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
  • OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ) TRUSCO

    OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
    仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPPトラスコ品番819-1345材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M)寸法(mm)63×150×250材質(本体)樹脂最大外径(mm)(テープ)125材質(刃)高炭素鋼(SK85M)最大テープ幅(mm)50材質(フラップ)ポリカーボネート
  • 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 多用途薄手強力両面 T667 まつうら工業

    多用途薄手強力両面 T667

    まつうら工業(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
    用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(空)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
  • 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    1,968税込2,165
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷
    再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。 展開力がスムーズで手切れ性抜群。 布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
    用途軽包装用粘着テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.136長さ(m)25保持力(mm)0.1ボールタックNo.8引張強度(N/25mm)143.5
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
  • 強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ

    強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

    ニトムズ(16件のレビュー)
    659税込725
    1巻ほか
    当日出荷
    テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
    用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • 超透明梱包用テープ SC-01 ニトムズ

    超透明梱包用テープ SC-01

    ニトムズ(7件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷
    薄くて使いやすく透明度抜群!
    用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)68.6粘着力(N/25mm)7.0巻戻し力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコラパック クラフトテープ セキスイ

    エコラパック クラフトテープ

    セキスイ
    379税込417
    1巻ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
    用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • 両面テープNo.844 ニチバン

    両面テープNo.844

    ニチバン
    549税込604
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
    用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
  • アルミ丸形テープ ラクテム

    アルミ丸形テープ

    ラクテム
    259税込285
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
    用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールテープセット エスコ

    ビニールテープセット

    エスコ
    1,680税込1,848
    1組
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
    用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
  • フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.70821 #25

    寺岡製作所
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
    用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途透明基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
  • 細切り両面接着テープ ドラパス

    細切り両面接着テープ

    ドラパス(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種デザインワークや建築模型などの細かい作業に威力を発揮します。
    長さ(m)20特性両面グリーンマーク認定
  • はがせる両面テープ 透明強接着 WAKI(和気産業)

    はがせる両面テープ 透明強接着

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
    用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)20主な用途固定特性はがせる・両面・強力・透明
  • プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工(旧:Permacel)

    プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01

    日東電工(旧:Permacel)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
    用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリア長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ