カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(110)
固定・仮止め用(247)
塗装・養生用(193)
塩ビ・プラスチック用(16)
多用途(93)
掲示用(32)
梱包用(260)
滑り止め用(196)
窓・サッシ用(26)
粗面用(41)
結束用(68)
表示・安全用(191)
補修用(77)
車用(55)
隙間用(87)
電気・電子用(248)
基材
- OPP(56)
- その他(180)
- アクリル系(221)
- アルミ箔(236)
- ウレタン系(13)
- オレフィン系(100)
- グラスファイバー(85)
- ゴム系(206)
- フッ素樹脂(168)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(42)
- ポリウレタン(22)
- ポリエステル(390)
- ポリエチレン(501)
- ポリプロピレン(173)
- 塩ビ(272)
- 布系(541)
- 紙系(299)
- 金属(26)
- 銅箔(37)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(82)
- エスコ(651)
- 3M(スリーエム)(602)
- 日東電工(旧:Permacel)(269)
- ニトムズ(259)
- 寺岡製作所(193)
- TRUSCO(159)
- ニチバン(145)
- RS PRO(140)
- マクセル(117)
- オカモト(111)
- 日本緑十字社(98)
- セキスイ(96)
- tesa(テサ/テサテープ)(91)
- サンワ[テープ](72)
- 中興化成工業(68)
- リンレイテープ(62)
- ユニット(48)
- 光洋化学(47)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

マスキングテープ
3M(スリーエム)¥6,998税込¥7,6981箱(15巻)当日出荷和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。接着力、のり残りの少なさ、タテ裂けが起こりにくい、アールの取り易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥599~税込¥659~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラインテープ ゴミゼロタイプ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
貼り直しのできる水もれシャット
セイエイ(Seiei)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート質量(g)75寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカットテープ養生用
リンレイテープ¥13,980~税込¥15,378~1箱(60巻)ほか当日出荷から11日以内出荷粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。 手で簡単に切れ、作業性抜群です。 屋外使用でも糊が残りにくいです。用途養生用伸度(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)4.63引張強度(N/10mm)52.1
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371パック(4巻)当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,993税込¥3,2921巻5日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1サービス分類オーダー・加工
ケアフォローテープ 巾40ミリ×5m巻 透明
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ幅(mm)40長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~70主な用途滑り止め用特性耐水性
両面テープNo.815
ニチバン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10巻)ほか当日出荷粗面への接着性良好。用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
ノーメックス粘着テープ NO.560S #3
寺岡製作所¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
スプライシングテープ NO.642K
寺岡製作所¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から22日以内出荷つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.111カラー
オカモト¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から20日以内出荷手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。用途重梱包用。各種色分用。
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
ラインテープ E-OC
ニトムズ¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
ノンスリップテープ(屋外用・カットタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。40mm角のカットタイプで色の組み合わせなど、様々な使い方ができます。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。質量(g)200主な用途滑り止め用質量(1箱あたり)(g)200引張強度(N/25mm)147テープ長さ(mm)40特性耐水、耐油
アルミ箔基材片面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
フィラメントテープ 880
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
超強力両面テープ 粗面用S
ニトムズ(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672
寺岡製作所¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ
ヤマト(事務用品)¥129税込¥1421巻翌々日出荷確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2色橙テープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
戸あたり消音テープ
ニトムズ¥499税込¥5491個9日以内出荷薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3色グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
プロスペック両面テープ(ガラス面最強)
エーモン¥699税込¥7691巻当日出荷熱や紫外線に強くガラス面に最適用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に色黒使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、耐候
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481パック(5巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143幅(mm)38色黒長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
キレイカット両面テープ
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥7,698~税込¥8,468~1セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
SMS再剥離両面テープ
セキスイ¥289~税込¥318~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能)
ラクテム(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
ポリイミド粘着テープ
Suzhou Kying Industrial Material¥2,398~税込¥2,638~1巻翌日出荷耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
透明ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
ループカーペット用マヂックステッカー
マサル工業(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(30枚)ほか当日出荷から3日以内出荷●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ