カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
用途
保護用(110)
固定・仮止め用(247)
塗装・養生用(193)
塩ビ・プラスチック用(16)
多用途(93)
掲示用(32)
梱包用(260)
滑り止め用(196)
窓・サッシ用(26)
粗面用(41)
結束用(68)
表示・安全用(191)
補修用(77)
車用(55)
隙間用(87)
電気・電子用(248)
基材
- OPP(56)
- その他(180)
- アクリル系(221)
- アルミ箔(236)
- ウレタン系(13)
- オレフィン系(100)
- グラスファイバー(85)
- ゴム系(206)
- フッ素樹脂(168)
- プラスチック(24)
- ポリイミド(42)
- ポリウレタン(22)
- ポリエステル(390)
- ポリエチレン(501)
- ポリプロピレン(173)
- 塩ビ(272)
- 布系(541)
- 紙系(299)
- 金属(26)
- 銅箔(37)
- 基材をもっと見る
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(82)
- エスコ(651)
- 3M(スリーエム)(602)
- 日東電工(旧:Permacel)(269)
- ニトムズ(259)
- 寺岡製作所(193)
- TRUSCO(159)
- ニチバン(145)
- RS PRO(140)
- マクセル(117)
- オカモト(111)
- 日本緑十字社(98)
- セキスイ(96)
- tesa(テサ/テサテープ)(91)
- サンワ[テープ](72)
- 中興化成工業(68)
- リンレイテープ(62)
- ユニット(48)
- 光洋化学(47)
- エクト(47)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む

スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ
3M(スリーエム)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から38日以内出荷リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび色白粘着剤アクリル系主な用途防水・防さび特性耐候性・耐摩耗性
プロスペック両面テープ(樹脂面最強)
エーモン¥819税込¥9011巻当日出荷PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く用途ダッシュボード などへの接着に色白使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)
セキスイ¥799税込¥8791パック(10巻)当日出荷薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1色白長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(5巻)欠品中黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2
極細養生テープ 白 HBBTシリーズ
ホリコー¥289税込¥3181巻当日出荷手で切れます。シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。仕様●色:白●幅(mm):10●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9745アズワン品番67-2235-45
内装厚手 強力両面テープ
WAKI(和気産業)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定に。べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ。初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに。木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
OPP梱包用カラーテープ
エスコ¥500税込¥5501巻翌日出荷材質【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)48厚さ(mm)0.052長さ(m)100主な用途梱包用巻芯径(Φmm)76
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥619~税込¥681~1巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141巻当日出荷冷凍品の固定・梱包などに材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303
寺岡製作所(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向にも高い導電性があります。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色シルバー
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
日東電工(旧:Permacel)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系色ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
強粘着 多用途補修テープ
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
得々マスキング NEW HG 黄
ハンディ・クラウン¥379~税込¥417~1パック(5巻)ほか当日出荷●はがした時にのり残りが少なく、耐久性に優れたハイグレードタイプのマスキングテープです。●のり残りが少なく下地を傷めにくいので、壁紙やビニールクロスにも安心してご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.560S #2
寺岡製作所¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5
シリコン・ゴムテープ 超ぴた
W.A.S(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。用途外装時の養生材の固定。
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(36巻)ほか8日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐衝撃、強力
ナイスタック透明プラスチック用
ニチバン¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。
コンタクトテープ
ケーイング¥998~税込¥1,098~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)10
粗面高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。厚さ(mm)0.46色イエロー×ブラック長さ(m)3基材アルミホイル粘着剤アクリル系粘着力20N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
強力結露吸水テープ 広幅タイプ
ニトムズ¥699税込¥7691個当日出荷結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。用途結露・カビの防止に。材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)2000幅(mm)60厚さ(mm)4.5長さ(m)2
インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402
ニチアス¥10,980~税込¥12,078~1巻翌日出荷から8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
導電性銅箔シート CUTSシリーズ
タカチ電機工業¥629~税込¥692~1枚当日出荷低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
防水アルミテープ
エスコ¥785税込¥8641巻当日出荷耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)
THANKSGIVING¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。種別細巻き厚さ(mm)0.07色青長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
シリコーン素材用両面シート
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711枚当日出荷いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)厚さ(mm)0.085横幅(mm)100縦幅(mm)150使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン¥4,498税込¥4,9481箱(6個)当日出荷簡易包装でシュリンクパックを削減できます用途書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にトラスコ品番124-6991材質粘着剤/アクリル系色白基材古紙パルプ配合率40%再生紙特性両面、ミシン目付き、カッター付き
ポリイミドフィルム
北新¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
















![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)