絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
1・1.5・2・3・4・5・6・9・10・11・12・15・16・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄・色をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・RS PRO・マクセル・オカモト・日本緑十字社・セキスイ・tesa(テサ/テサテープ)・サンワ[テープ]・中興化成工業・リンレイテープ・ユニット・光洋化学・エクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4,947件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(30巻)ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
  • 透明補修テープ WAKI(和気産業)

    透明補修テープ

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。
    用途補修テープに材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)50透明長さ(m)10主な用途補修
  • マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:100mm,長さ:50m RS PRO

    マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:100mm,長さ:50m

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RS PRO 10
    仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 100mm長さ = 50m厚さ = 0.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)

    OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+

    3M(スリーエム)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
    用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
  • 超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業

    超強力アクリルフォーム両面テープ

    清和産業
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
    用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
  • OPP梱包用テープ(透明/6巻) エスコ

    OPP梱包用テープ(透明/6巻)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1パック(6巻)
    翌日出荷
    初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
    材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
  • 超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用

    3M(スリーエム)
    509税込560
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
    用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
  • 掲示用 高透明養生テープ#830TY セキスイ

    掲示用 高透明養生テープ#830TY

    セキスイ(1件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
    幅(mm)50透明長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)15主な用途固定・仮止め用粘着力(N/10mm)2.4展開力(N/10mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる、透明グリーンマーク認定
  • モヘアシール トップ(エイト)

    モヘアシール

    トップ(エイト)
    2,298税込2,528
    1巻(2.5m)ほか
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 樹脂切削固定用両面テープ ホリコー

    樹脂切削固定用両面テープ

    ホリコー(1件のレビュー)
    249税込274
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
    用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
  • 防炎テープ NO.419 オカモト

    防炎テープ NO.419

    オカモト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防炎2級相当
    テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性両面シートテープ 9711S-200 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-200

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
  • 低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
    用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
  • 銅箔テープ 粘着あり TRUSCO

    銅箔テープ 粘着あり

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
    用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
  • ポリイミドフィルム カプトン(R)EN アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)EN

    アズワン
    6,020税込6,622
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
    ゴールド
  • イラックステープVZL 住友電気工業

    イラックステープVZL

    住友電気工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
    用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK] エスコ

    19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]

    エスコ
    2,080税込2,288
    1巻
    当日出荷
    テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
    芯径(mm)30(1.1”)耐熱温度(℃)5~80
  • 100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ) エスコ

    100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    当日出荷
    はしごやステップの滑り止めに最適です
    粒度#60質量(g)1780
  • フィラメントテープ 893 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 893

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から111日以内出荷
    引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
    用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
  • 片面スーパーブチルテープ マクセル

    片面スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
    用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
    用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリー
  • 熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090 寺岡製作所

    熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090

    寺岡製作所
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
  • PVC簡易ラインテープ キラックス

    PVC簡易ラインテープ

    キラックス
    859税込945
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
    用途短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
  • フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

    中興化成工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長さ(m)10
  • 表面保護フィルム T500 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T500

    三井化学東セロ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • エレップマスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    エレップマスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
    用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
  • シリカテープ モノタロウ

    シリカテープ

    モノタロウ
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所仕様接着剤なし質量(g)1130使用温度範囲(℃)1000まで
  • キッチンガスケット フカガワ

    キッチンガスケット

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
    長さ(m)10使用温度(℃)100以下
  • 戸当りすき間テープP型 槌屋

    戸当りすき間テープP型

    槌屋
    419税込461
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
    用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
  • 100mm 矢印テープ(100枚) エスコ

    100mm 矢印テープ(100枚)

    エスコ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
    取付方式テープ材質ビニール仕様粘着式厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
  • ラインテープディスペンサー エスコ

    ラインテープディスペンサー

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
    適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)エスコ品番EA944SG-10寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)主な用途表示・安全用
  • 50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚) エスコ

    80x80mm 滑り止めテープ(屋外用ブラック/5枚)

    エスコ(5件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷
    用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-4粒度#50主な用途滑り止め用
  • テープディスペンサー ヤエス軽工業

    テープディスペンサー

    ヤエス軽工業
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
    適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数材質ABS電源AC100V・50/60Hz・25W本体質量(kg)1.9本体寸法(mm)奥行258本体寸法(mm)幅126本体高さ(mm)150ヒューズ2Aテープ長さ設定範囲(mm)15~70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
  • 3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 3M(スリーエム)

    3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途

    3M(スリーエム)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外用テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1テープ長さ(mm)100テープ厚さ(mm)1.1粘着タイプ超強力基材アクリルフォームトラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 建築用和紙テープ リンレイテープ

    建築用和紙テープ

    リンレイテープ
    6,998税込7,698
    1箱(40巻)ほか
    19日以内出荷
    丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。 直線性に優れ美しい見切りを実現。
    用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)8引張強度(N/cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 創進 網戸補修シート ブラック 岩谷マテリアル

    創進 網戸補修シート ブラック

    岩谷マテリアル
    319税込351
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    質量(g)33主な用途網戸補修用
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷から翌々日出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ