絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(447)
  • 河村電器産業(414)
  • 摂津金属工業(354)
  • タカチ電機工業(319)
  • 篠原電機(223)
  • RS PRO(145)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • 内外電機(102)
  • エスコ(87)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • OKW(80)
  • カメダデンキ(64)
  • CAMDENBOSS(56)
  • ワゴジャパン(54)
  • Sanko IB(38)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • オーム電機(22)
  • 富士電機(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • /(3030161) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030161) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    65税込72
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3030190) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030190) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    219税込241
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3030174) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030174) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3030187) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030187) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    169税込186
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3030213) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030213) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    469税込516
    1個(1個)
    3日以内出荷
  • /(3030226) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030226) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    949税込1,044
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3030116) ブリッジ フエニックス・コンタクト

    /(3030116) ブリッジ

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1セット(50個)
    当日出荷
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。マストΦ60 mm~140 mm用マウント、8インチ×6インチのハウジング用一式。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)147銀色高さ(mm)275取付方式支柱または壁面に取付け番号1476923分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース部材スチール表面亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。圧力差を安定させ、結露を軽減する通気エレメント、あらゆるハウジングサイズに対応。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)50ライトグレー (RAL 7035)取付位置:任意高さ(mm)50取付方式ネジ取付け奥行(mm)20番号1557909分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PC保護等級IPコード: IP55、NEMAコード: 6Pハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート) UV安定化難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    52日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。透明カバー付き完成形ケース(取付部材含む)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863104分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMAコード: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:透明
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。コーナーマウント、2+2個セット(全ハウジングサイズ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)25ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)51取付方式ネジ取付け奥行(mm)11番号1557904分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779材質(絶縁体)PCハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC-ABS難燃性UL94:V2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。取付けプレート、2個セット(ハウジングサイズ8インチ x 6インチ対応のねじ付き)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    幅(mm)65ライトグレー (RAL 7035)高さ(mm)144取付方式ネジ取付け奥行(mm)8番号1471778分類ECLASS-13.0: 27190605、ECLASS-15.0: 27190605、ETIM 10.0: EC002779ハウジング耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付部品 フエニックス・コンタクト

    取付部品

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    82日以内出荷
    1面取付、隠しケーブル配線、黒
    型番2700160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付部品 フエニックス・コンタクト

    取付部品

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    82日以内出荷
    2面取付、隠しケーブル配線、黒
    型番2700161RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    82日以内出荷
    ベース、水平面取付用 (スプリング端子)
    型番2700091RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    82日以内出荷
    ベース取付用磁気ベース付アウトレットボックス(黒)
    型番2700155RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    82日以内出荷
    基本取付、黒
    型番2700143RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    取り付け用ブラケット
    型番2700144RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
    長さ(mm)195径(Φmm)35型番1118021RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
    長さ(mm)335径(Φmm)35型番1118016RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
    長さ(mm)615径(Φmm)35型番1118024RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
    長さ(mm)895径(Φmm)35型番1118028RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
    長さ(mm)195直径(Φmm)25径(Φmm)25型番1118035RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
    長さ(mm)335径(Φmm)25型番1118022RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
    長さ(mm)615径(Φmm)25型番1118036RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
    長さ(mm)895径(Φmm)25型番1118015RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
    長さ(mm)1176型番2702479RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
    長さ(mm)196型番2702475RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
    長さ(mm)336型番2702476RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    36,880税込40,568
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
    長さ(mm)616型番2702477RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
    長さ(mm)896型番2702478RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
    長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702938RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
    長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702939RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
    長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702941RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
    長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702942RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
    長さ(mm)510直径(Φmm)70型番2702485RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
    長さ(mm)650直径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
    長さ(mm)790直径(Φmm)70型番2702489RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
    長さ(mm)190直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
キャビネット / プラボックス