10ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,823件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中パネル(D)FR用 日東工業

    中パネル(D)FR用

    日東工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)10塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台板 日東工業

    台板

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様FKP・(D)FR用材質鉄t1.6外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
    材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
  • 電線固定金具 内外電機

    電線固定金具

    内外電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 角形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    角形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングキャリア ワゴジャパン

    マウンティングキャリア

    ワゴジャパン
    ¥919~税込¥1,011~
    1箱(5個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    色グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
    用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業

    ラックケース AURシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定用マグネット ラインアイ

    固定用マグネット

    ラインアイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    当日出荷
    強力なネオジウムマグネットを利用した固定具
    対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
  • アース端子 E型 篠原電機

    アース端子 E型

    篠原電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修シート(丸型) 篠原電機

    補修シート(丸型)

    篠原電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質(本体)マット紙
  • アース端子 日東工業

    アース端子

    日東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(5個)
    当日出荷
    アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
    仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
  • フィルタ固定テープ 日東工業

    フィルタ固定テープ

    日東工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。
    材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン色本体:白RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト穴ブラインドキャップ 日東工業

    アイボルト穴ブラインドキャップ

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
    セット内容12コ入材質本体:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RA-LDB用換気扇取付金具 日東工業

    RA-LDB用換気扇取付金具

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
    セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
  • 盤用ヒータ 日東工業

    盤用ヒータ

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷
    ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
    付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
  • FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業

    FVシリーズ スタンダードタイプ

    日東工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 屋外用熱対策制御盤キャビネット 日東工業

    屋外用熱対策制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
  • コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
  • スリット付台板 河村電器産業

    スリット付台板

    河村電器産業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    放熱用のスリット付き台板
    セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
  • ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC 河村電器産業

    ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC

    河村電器産業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 封印付キーハンドル C-30F 河村電器産業

    封印付キーハンドル C-30F

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合屋内・屋外兼用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.1表面処理クロムメッキ(MZCr)
  • 14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1個
    当日出荷
    適合Φ14.3~15.9エスコ品番EA947FE-8A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    当日出荷
    適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • グリーンボルト 篠原電機

    グリーンボルト

    篠原電機
    ¥789~税込¥868~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
    用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三段式支持台(低圧用) 篠原電機

    三段式支持台(低圧用)

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • 補修用タッチペン 摂津金属工業

    補修用タッチペン

    摂津金属工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
    仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションナット 摂津金属工業

    クッションナット

    摂津金属工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    クッション付きのM5ナット
    材質ナットベース:鋼板色クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
  • 長丸貼付ゴム足 TN タカチ電機工業

    長丸貼付ゴム足 TN

    タカチ電機工業
    ¥219税込¥241
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム色ブラック種類長丸貼付ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ タカチ電機工業

    EIA鉄製ラックケース RUSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2寸法D(mm)273取付穴270.6(片側)寸法W(mm)482.6材質(天板)SPCC t1.0寸法W1(mm)420寸法W2(mm)396材質(シャーシ)SPCC t1.2色(パネル)ベージュ材質(側板)SPCC t1.2材質(パネル)SPCC t1.2
  • アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ取手 OHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業

    縦型ヒートシンクケース HYシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
  • OP用取付ベース OPPシリーズ タカチ電機工業

    OP用取付ベース OPPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ(A1050P)色無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    センサ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 工具 IDEC(和泉電気)

    工具

    IDEC(和泉電気)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質鋼質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
  • ステンレスSCF形ボックス 日東工業

    ステンレスSCF形ボックス

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
    保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内・屋外兼用色シルバー塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
  • W-A ウインドウキャビネット 日東工業

    W-A ウインドウキャビネット

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用仕様水切構造防塵、防水パッキン付色ライトベージュ奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット